Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEMS SENSORS 20X871 áramláskapcsoló 5 cm/sec 1 hüvelykes Fnpt | AB6BBW

GEMS SENSORS 20X871 Áramláskapcsoló 5 cm/sec 1 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AB6BBW Modell: 20X871
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
€992.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramláskapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésCE
Csatlakozás mérete1 FNPT
Kapcsolat besorolása30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Áramlási sebesség5 cm / sec
Anyag303 SS, 316 SS
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok
Max. Folyadék hőmérséklete140 fok
Max. Nyomás363 PSI
Min. A környezet hőmérséklete.-14 fok
Min. Folyadék hőmérséklete-14 fok
KapcsolótípusNormálisan nyitva
típusTermikus diszperzió
Feszültség24 VAC/DC
Nedvesített anyagok303 SS, 316 SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509065
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteÁramlási sebességÁr
GEMS SENSORS 20X863 áramláskapcsoló 5 cm/sec 1/2 hüvelykes Fnpt | AB6BBM 20X8631/2 FNPT5 cm / sec€805.17
GEMS SENSORS 20X865 áramláskapcsoló 40 cm/sec 1/2 hüvelykes Fnpt | AB6BBP 20X8651/2 FNPT40 cm / sec€992.87
GEMS SENSORS 20X867 áramláskapcsoló 5 cm/sec 3/4 hüvelykes Fnpt | AB6BBR 20X8673/4 FNPT5 cm / sec€1,023.51
GEMS SENSORS 20X869 áramláskapcsoló 40 cm/sec 3/4 hüvelykes Fnpt | AB6BBU 20X8693/4 FNPT40 cm / sec€925.49
GEMS SENSORS 20X873 áramláskapcsoló 40 cm/sec 1 hüvelykes Fnpt | AB6BBY 20X8731 FNPT40 cm / sec€992.87
GEMS SENSORS 20X875 áramláskapcsoló 5 cm/sec 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AB6BCA 20X8751-1 / 2 FNPT5 cm / sec€1,023.51
GEMS SENSORS 20X877 áramláskapcsoló 40 cm/sec 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AB6BCC 20X8771-1 / 2 FNPT40 cm / sec€992.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEMS SENSORS 20X871 Áramláskapcsoló 5 cm/sec 1 hüvelykes Fnpt
€992.87 /Mértékegység