GEMS SENSORS Áramláskapcsoló 40 Cm / sec


Szűrő
Test anyaga: 316 Stainless Steel , Megfelelőség: CE , Kapcsolat értékelése: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , Anyaga: 303 SS, 316 SS , Max. A környezet hőmérséklete.: 140 fok , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok , Max. Nyomás: 363 PSI , Kapcsoló típusa: Normálisan nyitva , Típus: Termikus diszperzió , Feszültség: 24 VAC/DC , Nedvesített anyagok: 303 SS, 316 SS
StílusModellCsatlakozás méreteÁramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
20X871
1 FNPT5 cm / sec€1,060.47
A
20X873
1 FNPT40 cm / sec€1,060.47
A
20X875
1-1 / 2 FNPT5 cm / sec€1,070.52
A
20X877
1-1 / 2 FNPT40 cm / sec€992.86
A
20X863
1/2 FNPT5 cm / sec€805.18
A
20X865
1/2 FNPT40 cm / sec€1,060.47
A
20X867
3/4 FNPT5 cm / sec€1,070.52
A
20X869
3/4 FNPT40 cm / sec€832.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?