DRÁGKÖNYVÉRZÉKELŐK

A cég katalógusa folyadékszint-, áramlás- és nyomásérzékelőket, mágnesszelepeket, digitális panelmérőket és közelítéskapcsolókat tartalmaz. A márka áramlási sebesség érzékelők ideálisak a víz sebességének mérésére, miközben meghatározzák a patak hordalékszállítását vagy kiszámítják a vízhozam értékét. Ezek a Gems áramlásérzékelők 0.026 és 6.6 GPM közötti áramlási sebességet és akár 2500 PSI feltörési nyomást biztosítanak. Nylon 12 / Noryl házzal rendelkeznek a nagy méretstabilitás érdekében, és akár 81 SSU viszkozitást biztosítanak. Maximális +/-3%-os pontosságot kínálnak, és -4 és 212°F közötti hőmérsékleten is működnek. FS-500 sorozat A Gems áramláskapcsolóit vízkezelési alkalmazásokban használják, beleértve a tisztítókat, fűtőberendezéseket és klórozókat. Polipropilén testekkel rendelkeznek a nagy hajlítószilárdság érdekében, és akár 5 GPM áramlási sebességet is biztosítanak. Ezek az áramláskapcsolók 3/4-es FNPT csatlakozást biztosítanak a szivárgásmentes tömítés érdekében, és akár 212 °F környezeti hőmérsékletet is ellenállnak.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

GEMS SENSORS Áramláskapcsolók

ÁramláskapcsolókRozsdamentes acél, sárgaréz, bronz, polipropilén és Ryton áramláskapcsolók, amelyeket folyadékok, gázok vagy gőz áramlásának szabályozására terveztek. A maximális folyadékhőmérséklet 300 ° F, és ellenáll a 2000 psi maximális nyomásnak(81 termék)

GEMS ÉRZÉKELŐK Áramlásmérők

Áramlásmérők(12 termék)

GEMS ÉRZÉKELŐK Áramlási sebesség érzékelők

Áramlási sebesség érzékelőkÚgy tervezték, hogy mérje a víz sebességét, miközben meghatározza egy patak hordalékszállítását vagy kiszámítja a vízfolyás értékét. Maximális felszakítási nyomásuk 2500 psi, és 0.026 és 6.6 gpm közötti áramlási sebességgel állnak rendelkezésre(11 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Gems Sensors MPN keresztezi az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Dayton modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Gems Sensors termékekkel.

Szállítás

Ezek a Gems Sensors termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Gems Sensors tételeket futárral és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

A drágakő érzékelőkről

A cég katalógusa folyadékszint-, áramlás- és nyomásérzékelőket, mágnesszelepeket, digitális panelmérőket és közelítéskapcsolókat tartalmaz. A márka áramlási sebesség érzékelők ideálisak a víz sebességének mérésére, miközben meghatározzák a patak hordalékszállítását vagy kiszámítják a vízhozam értékét. Ezek a Gems áramlásérzékelők 0.026 és 6.6 GPM közötti áramlási sebességet és akár 2500 PSI feltörési nyomást biztosítanak. Nylon 12 / Noryl házzal rendelkeznek a nagy méretstabilitás érdekében, és akár 81 SSU viszkozitást biztosítanak. Maximális +/-3%-os pontosságot kínálnak, és -4 és 212°F közötti hőmérsékleten is működnek. FS-500 sorozat A Gems áramláskapcsolóit vízkezelési alkalmazásokban használják, beleértve a tisztítókat, fűtőberendezéseket és klórozókat. Polipropilén testekkel rendelkeznek a nagy hajlítószilárdság érdekében, és akár 5 GPM áramlási sebességet is biztosítanak. Ezek az áramláskapcsolók 3/4-es FNPT csatlakozást biztosítanak a szivárgásmentes tömítés érdekében, és akár 212 °F környezeti hőmérsékletet is ellenállnak.

Főbb kereskedelmi nevek

ExOsense piezo-rezonáns érzékelők

ExOsense piezo-rezonáns érzékelők

Az ExOsense piezo-rezonáns érzékelők ideálisak folyadéktároló tartályokhoz, vízkezelő rendszerekhez, félvezetők gyártásához, olaj-víz elválasztó rendszerekhez és növényvédőszer-kezeléshez. Ezek az ExOsense érzékelők az első gazdaságos és nem behatoló folyadékszint-érzékelők műanyag folyadéktartályokhoz, és nem használhatók...

a műanyag átlátszósága vagy színe befolyásolja. Ezek az érzékelők ±0.063 hüvelyk pontosságot biztosítanak, normál válaszidejük pedig 2 msec. Ezek az UL-listán szereplő és CE & IEC tanúsítvánnyal rendelkező érzékelők 32 és 158 F közötti hőmérsékleten működnek. Nem igényelnek kalibrálást, és mini, nedvességálló csatlakozóval vannak felszerelve a kényelmes használat érdekében.

Warrick vezetőképesség-alapú folyadékszint-szabályozás

Warrick vezetőképesség-alapú folyadékszint-szabályozás

Ezeket a vezérlőket arra használják, hogy a feszültséget és áramerősséget olyan szintre korlátozzák, ahol nem képesek gyúlékony gőzöket, gázokat vagy port meggyújtani. Használhatók vezetőképességi folyadékszint-szabályozóként vagy szintkapcsolókkal. Állandóan rögzített álló elektródákkal vannak felszerelve...

optimális pontosság és a mozgó alkatrészek megbízhatósága.

RotorFlow

RotorFlow

Ezek a jól látható érzékelők lapátkerék kialakításúak, hogy pontos vizuális jelzést, kapcsolást és áramlási sebesség érzékelést biztosítsanak. A vizuális jelzés állítható 1 Amperes kapcsolt kimenettel vagy impulzusos DC kimenettel (0-10VDC analóg) történik. Képesek érzékelni a 0.1 és XNUMX közötti áramlási sebességet ...

60 GPM, és kaphatók rozsdamentes acél, sárgaréz vagy hidrolitikusan stabil polipropilén házzal.

Opto-Pak vezérlők

Opto-Pak vezérlők

A GEMS Opto-Pak vezérlők a szabványos 110 VAC hálózati áramot alakítják át az ELS-12 és ELS-1100 sorozatú egypontos szintkapcsoló működéséhez szükséges 300 bemeneti teljesítményre. SPDT, 5 amperes relé kimenetet biztosítanak a mérsékelt terhelések közvetlen vezérléséhez. Ezek a GEMS Opto-Pak vezérlők maximális áramot vesznek fel...

t 70 mA @ 120 VAC, és -13 és 158 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Önálló, NEMA 4X egységként és nyitott áramköri lapos Opto-Pak vezérlőként kínálják egyedi burkolatokkal együtt.

FABRI?LEVEL készletek

FABRI?LEVEL készletek

A FABRI-LEVEL kapcsolókészletek 1 csőcsatlakozót, 2 szintmérő állomást, 1 rögzítődugót, 2 hosszabbító csövet, 3 csőcsatlakozást és 1 csővégi idomot tartalmaznak az 1 vagy 2 állomásos szintkapcsoló egység teljes összeszereléséhez, csődugós tartályba szereléshez. Ezek az alkatrészek sárgarézből vagy 316-os rozsdából készült szerelvényekkel rendelkeznek...

ess acél a fényes megjelenésért, ellenáll a korróziónak a szabad felületeken és. Az SPST kapcsolók NC vagy NO működése az egység szárán lévő úszó(k) megfordításával választható ki. Két 10 hüvelykes cső van berendezve az állomások közötti távolságra igény szerint.

Drágakő érzékelők Versenyelőnyök

SureSite vizuális folyadékszint-jelzők

SureSite vizuális folyadékszint-jelzők

Ezek a vizuális folyadékszint-jelzők folyamatosan jelzik a folyadékszintet az edényekben és a tárolótartályokban. Több mint 30 méterről láthatóak, és olyan folyadékokkal kompatibilisek, mint a PVDF, az 20-as ötvözet, a Hastelloy C 276 és a titán. Ezek a SureSite vizuális folyadékszintjelzők mindegyik zászlóba zárt állandó mágnest tartalmaznak, biztonságos mágneses reteszelést biztosítva....

szomszédos zászlókkal, biztosítva a megfelelő beállítást, miközben véd a rezgések, ütések, túlfeszültségek vagy gyors szintváltozások ellen. Mágneses vezetővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi egy erős rúdmágnes használatát az úszószerelvényben. Ezek a vizuális folyadékszint-jelzők gyakorlatilag nem igényelnek karbantartást, és folyamatos szinttávadókkal és csatlakoztatott opcionális pontszint-kapcsolókkal rendelkeznek, amelyek az egyszerű látóüvegeken túlmenően bővítik a képességeket.

Psibar nyomásátalakítók

Psibar nyomásátalakítók

A Psibar jelátalakítókat a plazmával továbbfejlesztett kémiai gőzlerakódás (CVD) technológiával tervezték. Ez a technika kémiai gőzzel vékony szilícium- és szilícium-dioxid rétegeket visz fel rozsdamentes acél hordozóra, így nagyon érzékeny és precíz poliszilícium nyúlásmérőt képez. A Psibar jelátalakítók kevésbé érzékenyek és stabilabbak...

e nyomásciklusra és hőterhelésre, mint a szilícium alapú nyomásátalakítók. Ezeket a jelátalakítókat egy automatizált, hibamentes eljárással gyártják, amely egyesíti a konfigurációt, a kalibrálást és a tesztrendszereket a minőség és az érzékelő pontosságának javítása érdekében. A pulzáló nyomások kezelésére vastagabb membránt és ASIC chip-programozást kínálnak, amely több linearitás-korrekciót biztosít, mint a hagyományos hőkompenzációs módszerek.

Gyakran ismételt kérdések

Mire használhatók a Gems ultrahangos kapcsolók és adók?

A Gems Sensors ultrahangos kapcsolói és jeladói szilárdtest-szintméréseket igénylő alkalmazásokhoz készültek.

Milyen pontosak a Gems TurboFlow érzékelők?

A Gems TurboFlow érzékelők akár ±3%-os leolvasási pontosságot és 0.5%-os ismételhetőséget biztosítanak, miközben 0.1 és 8 GPM közötti áramlási sebességet mérnek.

Mit jelent az SPST vagy SPDT kapcsoló?

Az SPST egypólusú, egyszeri dobást jelent, jelezve, hogy a termék egy áramkört csak egy bekapcsolt helyzettel vezérelhet. Az SPDT azt jelenti, hogy a kapcsoló egypólusú dupla dobás, ami azt jelzi, hogy két BE állása van.

A különböző folyékony közegek befolyásolják a Gems optikai érzékelők késleltetését?

Hasonló viszkozitás esetén az időkésleltetés azonos lenne a különböző közegeknél.