Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING Q150CL/MC-ETG halogén izzó T4 150w | AC3NVP 2V701 / 43694

GE LIGHTING Q150CL/MC-ETG halogén izzó T4 150w

Raktáron
Tétel: AC3NVP Modell: Q150CL/MC-ETGKereszthivatkozás: 2V701 / 43694
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
€34.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalogén lámpa
ANSI kódETG
Átlagos élettartam2000 XNUMX óra.
Átlagos élet2000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr kandeláber csavar (E11)
Izzó átmérője1 / 2 "
Izzó technológiaHalogén
Színhőmérséklet.2950K
Kezdeti lumenek2800
Lámpa megnevezéseQ150CL / MC
Lámpa átmérője1 / 2 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT4
Lámpa típusaEgyetlen Végű
Lumens2800
Max. Teljes hossz3"
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásSzínpad és Stúdió
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8539214040
Származási országKR

Termék részletek:

    • Osram 58735, Philips 203547

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa átmérőjeANSI kódÁtlagos élettartamLámpa befejezéseLumensMax. Teljes hosszElsődleges alkalmazásFeszültségÁr
GE LIGHTING Q400CL/MC halogén izzó T4 400w | AA9BJW 1C358 / 43707 Q400CL / MC1 / 2 "-2000 XNUMX óra.Szűrő kikapcsolása82503.625 "Általános rendeltetésű120-
ajánlatkérés
GE LIGHTING Q250DC halogén izzó T4 250w | AA9BJY 1C364 Q250DC1 / 2 "-2000 XNUMX óra.Deres48503"Általános rendeltetésű130-
ajánlatkérés
GE LIGHTING Q100DC halogén izzó T4 100w | AA9NBV 1E285 Q100DC1 / 2 "-2000 XNUMX óra.Deres15502.437 "Általános rendeltetésű120-
ajánlatkérés
GE LIGHTING Q100CL/DC halogén izzó T4 100w | AA9NCL 1E362 / 15508 Q100CL / DC1 / 2 "-2000 XNUMX óra.Szűrő kikapcsolása16002.437 "Színpad és Stúdió120€40.24
GE LIGHTING Q40G9/CD halogén izzó T4 40w | AB9MQJ 2DZZ4 Q40G9 / CD1.25 "-2000 XNUMX óra.Szűrő kikapcsolása4801.75 "Általános rendeltetésű120€5.60
GE LIGHTING Q50/G8/CD -120V halogén izzó T4 50w | AC3HVH 2TUD4 Q50 / G8 / CD -120V1 / 2 "--Szűrő kikapcsolása-1.75 "Asztali lámpa, asztali hutch120€0.87
GE LIGHTING Q250CL/MC(EHT)-120V halogén izzó T4 250w | AC3NUH 2V265 / 43699 Q250CL / MC (EHT) -120V1 / 2 "EHT2000 XNUMX óra.Szűrő kikapcsolása50003.125 "Színpad és Stúdió120€32.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING Q150CL/MC-ETG halogén izzó T4 150w
€34.47 /Mértékegység