Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING MVR100/U/MED kvarc fémhalogén lámpa BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652

GE LIGHTING MVR100/U/MED kvarc fémhalogén lámpa BD17 100W

Raktáron
Tétel: AG9FNG Modell: MVR100/U/MEDKereszthivatkozás: 1E674 / 12652
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
€80.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID lámpa
ANSI kódM90
Átlagos élettartam15,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
CRI70
Zárt szerelvényekhezIgen
Lámpa színhőm.4000K
Lámpa megnevezéseMVR100 / U / MED
Lámpa átmérője2.125 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa típusaFémhalogén
Fényteljesítmény4000 - 4999K, hideg fehér
Lumens8100
Max. Teljes hossz5.437 "
Szerelési helyzetEgyetemes
A lámpa általános alakjaBD
TörésállóNem
típusMagas kimenet
Watts100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0454
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országUS

Termék részletek:

    • Izzó alakja: BD17
    • Philips 281352

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaANSI kódÁtlagos élettartamFényteljesítményLumensMax. Teljes hosszA lámpa általános alakjaWattsÁr
GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury gőzlámpa Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113 HR100DX38 / MEDHiganygőzH3820,000 XNUMX óra.-40005.437 "ED100-
ajánlatkérés
GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 Watt fémhalogén HID lámpa, 2200 Lumen, 3000 K izzó színhőmérséklet. | CD2KHF 3DXR9 CMH39 / MR16 / 930 / FLFémhalogénM13010,000 XNUMX óra.3000-3999K, meleg fehér22002 9 / 32 "MR39€136.37
GE LIGHTING CMH39/T/U/830/G12 39 Watt kerámia fémhalogén HID lámpa, 3400 lumen, 3000K izzó színhőm. | CD2KJV 5HB79 CMH39 / T / U / 830 / G12Kerámia fémhalogenidM13015,000 XNUMX óra.3000-3999K, meleg fehér34003.5 "T39€131.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING MVR100/U/MED kvarc fémhalogén lámpa BD17 100W
€80.96 /Mértékegység