GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury gőzlámpa Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113

GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury gőzlámpa Ed17 100w

Tétel: AA9NBN Típus: HR100DX38/MEDKereszthivatkozás: 1E245 / 17113

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID lámpa
ANSI kódH38
Átlagos élettartam20,000 XNUMX óra.
Átlagos élet20,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes csavar (E26)
Izzó átmérője2-1 / 8 "
Izzó technológiaHiganygőz
Színhőmérséklet.3900K
CRI50
Lámpatest típusaNyitott / zárt
Zárt szerelvényekhezIgen
Kezdeti lumenek4000
Lámpa megnevezéseHR100DX38 / MED
Lámpa átmérője2.125 "
Lámpa befejezéseDelux fehér
Lámpa alakjaED17
Lámpa típusaHiganygőz
Lumens4000
Max. Teljes hossz5.437 "
Mean Lumen2800
Szerelési helyzetEgyetemes
A lámpa általános alakjaED
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Watts100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8539320040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Osram 69437, Philips 356584

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaANSI kódÁtlagos élettartamFényteljesítményLumensMax. Teljes hosszA lámpa általános alakjaWattsÁr
GE LIGHTING MVR100/U/MED kvarc fémhalogén lámpa BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652 MVR100 / U / MEDFémhalogénM9015,000 XNUMX óra.4000 - 4999K, hideg fehér81005.437 "BD100€80.96
GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 Watt fémhalogén HID lámpa, 2200 Lumen, 3000 K izzó színhőmérséklet. | CD2KHF 3DXR9 CMH39 / MR16 / 930 / FLFémhalogénM13010,000 XNUMX óra.3000-3999K, meleg fehér22002 9 / 32 "MR39€136.37
GE LIGHTING CMH39/T/U/830/G12 39 Watt kerámia fémhalogén HID lámpa, 3400 lumen, 3000K izzó színhőm. | CD2KJV 5HB79 CMH39 / T / U / 830 / G12Kerámia fémhalogenidM13015,000 XNUMX óra.3000-3999K, meleg fehér34003.5 "T39€131.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury gőzlámpa Ed17 100w