GE LIGHTING LED25T8 / 5/865 LED lámpa T8 25 szélesség 120V 6500K beltéri | AH8YKJ 39CC82

GE LIGHTING LED25T8/5/865 LED lámpa T8 25 Szélesség 120V 6500K Beltéri

Raktáron
Tétel: AH8YKJ Modell: LED25T8/5/865Kereszthivatkozás: 39CC82

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED lámpa
Átlagos élettartam50,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes kéttűs (G13)
Izzó házPolikarbonát
CRI80
Energy Star kompatibilisNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa színhőm.6500K
Lámpa megnevezéseLED25T8 / 5 / 865
Lámpa átmérője1"
Lámpa típusaLED
Fényteljesítmény5000K és felett, nappali fény
Lumens2500
Max. Teljes hossz64 "
ÁramforrásKülön illesztőprogram szükséges
típusLineáris
Feszültség120
Watts25

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)157.99
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • Izzó alakja: T8
    • Dimmelhető: Nem
    • Teljesítményegyenérték: 64 W LFL
    • Színbeállítás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTételLámpa megnevezéseLumensMax. Teljes hosszÁramforrásFeszültségWattsÁr
GE LIGHTING LED7T8 / 1.5 / 865 LED-es lámpa T8 6.0W 120V 6500K beltéri | AH8YKF 39CC79 LED7T8 / 1.5 / 865LED lámpaLED7T8 / 1.5 / 86570018 "Külön illesztőprogram szükséges1206.0€5.90
GE LIGHTING LED9T8 / 2/865 LED-es lámpa T8 8.0W 120V 6500K beltéri | AH8YKG 39CC80 LED9T8 / 2 / 865LED lámpaLED9T8 / 2 / 86590024 "Külön illesztőprogram szükséges1208.0€5.75
GE LIGHTING LED10T8 / 2.5 / 865 LED-es lámpa T8 9.0W 120V 6500K beltéri | AH8YKH 39CC81 LED10T8 / 2.5 / 865LED lámpa-105030 "Külön illesztőprogram szükséges1209.0€6.90
GE LIGHTING LED21T8 / 4/865 LED-es lámpa T8 21W 120V 6500K beltéri | AH8YKK 39CC83 LED21T8 / 4 / 865LED lámpaLED21T8 / 4 / 865275048 "Külön illesztőprogram szükséges12018.0€4.72
GE LIGHTING LED12ET8 / 3/850 LED cső 12W T8 5000K 36 hüvelyk | AH9VXV 45CM39 LED12ET8 / 3/850LED csőLED12ET8 / 3/850165036 "Plug and Play120/27712.0€8.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING LED25T8/5/865 LED lámpa T8 25 Szélesség 120V 6500K Beltéri
€12.86 /Mértékegység