Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING LED9T8 / 2/865 LED-es lámpa T8 8.0W 120V 6500K beltéri | AH8YKG 39CC80

GE LIGHTING LED9T8/2/865 LED lámpa T8 8.0W 120V 6500K beltéri

Raktáron
Tétel: AH8YKG Modell: LED9T8/2/865Kereszthivatkozás: 39CC80

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€5.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED lámpa
Átlagos élettartam50,000 XNUMX óra.
Alap típusaKözepes kéttűs (G13)
Izzó házPolikarbonát
CRI80
Energy Star kompatibilisNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa színhőm.6500K
Lámpa megnevezéseLED9T8 / 2 / 865
Lámpa átmérője1"
Lámpa típusaLED
Fényteljesítmény5000K és felett, nappali fény
Lumens900
Max. Teljes hossz24 "
ÁramforrásKülön illesztőprogram szükséges
típusLineáris
Feszültség120
Watts8.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)20.57
Származási országCN

Termék részletek:

    • Izzó alakja: T8
    • Dimmelhető: Nem
    • Teljesítményegyenérték: 17 W LFL
    • Színbeállítás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTételLámpa megnevezéseLumensMax. Teljes hosszÁramforrásFeszültségWattsÁr
GE LIGHTING LED7T8 / 1.5 / 865 LED-es lámpa T8 6.0W 120V 6500K beltéri | AH8YKF 39CC79 LED7T8 / 1.5 / 865LED lámpaLED7T8 / 1.5 / 86570018 "Külön illesztőprogram szükséges1206.0€5.90
GE LIGHTING LED10T8 / 2.5 / 865 LED-es lámpa T8 9.0W 120V 6500K beltéri | AH8YKH 39CC81 LED10T8 / 2.5 / 865LED lámpa-105030 "Külön illesztőprogram szükséges1209.0€6.90
GE LIGHTING LED25T8 / 5/865 LED lámpa T8 25 szélesség 120V 6500K beltéri | AH8YKJ 39CC82 LED25T8 / 5 / 865LED lámpaLED25T8 / 5 / 865250064 "Külön illesztőprogram szükséges12025€12.86
GE LIGHTING LED21T8 / 4/865 LED-es lámpa T8 21W 120V 6500K beltéri | AH8YKK 39CC83 LED21T8 / 4 / 865LED lámpaLED21T8 / 4 / 865275048 "Külön illesztőprogram szükséges12018.0€4.72
GE LIGHTING LED12ET8 / 3/850 LED cső 12W T8 5000K 36 hüvelyk | AH9VXV 45CM39 LED12ET8 / 3/850LED csőLED12ET8 / 3/850165036 "Plug and Play120/27712.0€8.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING LED9T8/2/865 LED lámpa T8 8.0W 120V 6500K beltéri
€5.75 /Mértékegység