Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Elektronikus előtét T5 108 - 305V 2l | AD4PQL 42W128

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A elektronikus előtét T5 108 - 305 V 2l

Raktáron
Tétel: AD4PQL Modell: GE254-MV-PS-AKereszthivatkozás: 42W128
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
€66.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.88 a 0.4
Előtétfaktor1
BallasztcsaládUltraStart (R)
Magasság1-1/5
Bemeneti watt105 a 104
Lámpa típusaT5 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma2
Power Factor96.2-nél nagyobb
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1.75
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • F54T5 lámpák száma (1 vagy 2)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkMagasságBemeneti wattHosszMin. Kezdő hőmérséklet.Lámpák számaPower FactorÁr
GE LIGHTING GE224-MVPS-N Elektronikus előtét T5 51 Watt | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "0.42 a 0.181"519.5 "0 fok F20.98-nél nagyobb-
ajánlatkérés
GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Elektronikus előtét T5 108 - 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.750.59 a 0.301-1/565 a 6811-4/5-20 fok F496.2-nél nagyobb€106.86
GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Elektronikus előtét T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06 GE-228-MV-PS-N-MC1 5 / 16 "0.16 a 0.351"41 a 609.5 "0 fok F20.98-nél nagyobb€61.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A elektronikus előtét T5 108 - 305 V 2l
€66.40 /Mértékegység