Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Elektronikus előtét T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Elektronikus előtét T5 41 - 60w

Raktáron
Tétel: AF7PFM Modell: GE-228-MV-PS-N-MCKereszthivatkozás: 22EM06
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
€61.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.16 a 0.35
Előtétfaktor0.96
BallasztcsaládUltraStart (R)
Előtét típusaNormál kimenet
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság1"
Bemeneti watt41 a 60
Lámpa típusaT5 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Lámpák száma2
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 6%
Feszültség120/277
Szélesség1 5 / 16 "
Vezeték típusaPárhuzamosan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8504100000

Termék részletek:

    • F14T5 lámpák száma (2)
    • F21T5 lámpák száma (2)
    • F24T5 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F28T5 lámpák száma (1 vagy 2)
    • Különleges jellemzők: Teljesítménytényező-korrekció és élettartam-végi lámpavédelem

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkMagasságBemeneti wattHosszMin. Kezdő hőmérséklet.Lámpák számaPower FactorÁr
GE LIGHTING GE224-MVPS-N Elektronikus előtét T5 51 Watt | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "0.42 a 0.181"519.5 "0 fok F20.98-nél nagyobb-
ajánlatkérés
GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Elektronikus előtét T5 108 - 305V 2l | AD4PQL 42W128 GE254-MV-PS-A1.750.88 a 0.41-1/5105 a 1049.5 "-20 fok F296.2-nél nagyobb€66.40
GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Elektronikus előtét T5 108 - 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.750.59 a 0.301-1/565 a 6811-4/5-20 fok F496.2-nél nagyobb€106.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Elektronikus előtét T5 41 - 60w
€61.99 /Mértékegység