Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 fényerő-szabályozó előtét 120/277v 48 hüvelykes lámpa | AF2HJM 6TWH4

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 fényerőszabályzó előtét 120/277v 48 hüvelykes lámpa

Raktáron
Tétel: AF2HJM Modell: GE232MAX90-V60Kereszthivatkozás: 6TWH4
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
€12.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTompító előtét
AC erősítők0.17
Előtétfaktor1.18
BallasztcsaládUltraMax
Előtét típusaElektronikus tompítás
Magasság1.187 "
Bemeneti watt43
Lámpa típusaF32T8
Hossz9.5 "
Min. Kezdő hőmérséklet.-22 fok F
Lámpák száma2
Power Factor0.95-nél nagyobb
Hangértékelés20–24 dB
Indítás típusaAzonnali
HővédelemP osztály
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 20%
Feszültség120/277
Szélesség1 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tompítási tartomány (100% - 60% Dim)
    • Lámpa hossza (48")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 fényerőszabályzó előtét 120/277v 48 hüvelykes lámpa
€12.23 /Mértékegység