Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING GE-332-MAX-H / ULTRA Elektronikus előtét T8 lámpák 120 / 277v | AE3YNQ 5GVC2

GE LIGHTING GE-332-MAX-H/ULTRA elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v

Raktáron
Tétel: AE3YNQ Modell: GE-332-MAX-H/ULTRAKereszthivatkozás: 5GVC2
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
€63.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.99 a 0.41
Előtétfaktor1.18
BallasztcsaládUltraMax P sorozat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
Magasság1.187 "
Bemeneti watt109 a 111
Lámpa típusaT8 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményMagas
Min. Kezdő hőmérséklet.-22 fok F
Az F17T8 lámpák száma2 vagy 3
Az F25T12 lámpák száma2 vagy 3
Az F25T8 lámpák száma2 vagy 3
Az F28T8 lámpák száma2 vagy 3
Az F32T8 lámpák száma2 vagy 3
F32T8 (26W) lámpák száma2 vagy 3
F32T8 (28W) lámpák száma2 vagy 3
F32T8 (30W) lámpák száma2 vagy 3
Az F40T8 lámpák száma2 vagy 3
Lámpák száma3
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1 5 / 16 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.51
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • F48T8 lámpák száma (2 vagy 3)
    • Különleges jellemzők: Aktív teljesítménytényező korrekció

Termékváltozatok

TermékekModellLámpák számaAC erősítőkBallasztcsaládPower FactorIndítás típusaFeszültségSzélességElőtét típusaÁr
GE LIGHTING GE286MAXHO-N Elektronikus előtét T8 lámpák 120–277V | AA6MAN 14H321 GE286MAXHO-N2-ProLine (TM)Kevesebb mint 99%Azonnali120 a 2771.62 "Magas kimenet€81.60
GE LIGHTING GE232-MV-PS-N Elektronikus előtét T8 lámpák 120–277V | AB9HJF 2DCX1 GE232-MV-PS-N20.49 a 0.21UltraStart (R)Nagyobb, mint 99%programozott120/2771.62 "Normál kimenet€48.57
GE LIGHTING GE432-MV-PS-N Elektronikus előtét T8 lámpák 120–277V | AB9WAX 2FPJ1 GE432-MV-PS-N40.97 a 0.41UltraStart (R)0.98-nél nagyobbprogramozott120/2771.62 "Normál kimenet-
ajánlatkérés
GE LIGHTING GE332-MV-PS-L Elektronikus előtét T8 lámpák 120–277V | AB9WAZ 2FPJ3 GE332-MV-PS-L30.61 a 0.27UltraStart (R)0.98-nél nagyobbprogramozott120/2771.62 "--
ajánlatkérés
GE LIGHTING GE132MAXP-N-ULTRA Elektronikus előtét T8 lámpák 120-tól 277v-ig | AC3DQQ 2RTZ3 GE132MAXP-N-ULTRA10.23 a 0.10UltraMax P sorozat0.98-nél nagyobbAzonnali120/2771 5 / 16 "Normál kimenet€39.07
GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AC3PXK 2VEW6 GE132MAXP-L-ULTRA10.21 a 0.09UltraMax P sorozat0.98Azonnali120/2771 5 / 16 "-€46.84
GE LIGHTING GE232MAXP-L-ULTRA elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v | AC3PXL 2VEW7 GE232MAXP-L-ULTRA20.42 a 0.18UltraMax P sorozat0.98Azonnali120/2771 5 / 16 "-€37.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING GE-332-MAX-H/ULTRA elektronikus előtét T8 lámpák 120/277v
€63.74 /Mértékegység