GE LIGHTING FC12T9/CW körkörös fénycső T9 4100k 12 In | AB3RQX 1V776 / 33890

GE LIGHTING FC12T9/CW körkörös fénycső T9 4100k 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3RQX Típus: FC12T9/CWKereszthivatkozás: 1V776 / 33890

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKör alakú fénycső
ANSI kód78901-ANSI-4032-1
Átlagos élettartam12,000 XNUMX óra.
Átlagos élet12,000 XNUMX óra.
Alap típusa4 tűs (G10q)
Izzó átmérője1-1 / 8 "
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangHűvös
Színhőmérséklet.4100K
CRI60
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Kezdeti lumenek1950
Lámpa megnevezéseFC12T9 / Cw
Lámpa átmérője1.125 "
Lámpa alakjaT9
Lámpa hangjaHűvös
Lámpa típusaKörlevél
Lumens1950
Mean Lumen1460
Összességében Dia.12 "
A lámpa általános alakjaT
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Indítás típusaGyors indítás
Feszültség84
Watts32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)43.43
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8539310070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Philips 391177

Termékváltozatok

TermékekModellLumensANSI kódIzzó hangMean LumenÖsszességében Dia.FeszültségWattsSzínhőmérséklet.Ár
GE LIGHTING FC16T9/D kör alakú fénycső T9 6500k 16 hüvelykes | AA9TEJ 1F300 / 11052 FC16T9 / D225078901-ANSI-4034-1Napfény169016 "109406500K€5.55
GE LIGHTING FC8T9/CW körkörös fénycső T9 4100k 8 In | AB3RTM 1V860 / 33774 FC8T9 / CW110078901-ANSI-4031-1Hűvös8258"61224100K€23.03
GE LIGHTING FC16T9/CW körkörös fénycső T9 4100k 16 hüvelykes | AB3RTY 1V880 / 33893 FC16T9 / CW270078901-ANSI-4034-1Hűvös203016 "109404100K€29.95
GE LIGHTING FC8T9/KB körkörös fénycső T9 3000k 8 In | AB9DAD 2C827 / 11084 FC8T9 / KB140078901-ANSI-4031-1Meleg11208"61223000K€4.77
GE LIGHTING FC12T9/KB körkörös fénycső T9 3000k 12 In | AB9DAE 2C836 / 11085 FC12T9 / KB240078901-ANSI-4032-1Meleg192012 "84323000K€5.70
GE LIGHTING FC12T9/D körkörös fénycső T9 6500k 12 In | AD9UUD 4V526 / 11039 FC12T9 / D167578901-ANSI-4032-1Napfény126012 "84326500K€3.62
GE LIGHTING FC8T9/D körkörös fénycső T9 6500k 8 In | AE6UHH 5V522 / 11026 FC8T9 / D92578901-ANSI-4031-1Napfény6908"61226500K€2.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING FC12T9/CW körkörös fénycső T9 4100k 12 hüvelykes
€19.30 /Mértékegység