Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING FC8T9/D körkörös fénycső T9 6500k 8 In | AE6UHH 5V522 / 11026

GE LIGHTING FC8T9/D kör alakú fénycső T9 6500k 8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6UHH Modell: FC8T9/DKereszthivatkozás: 5V522 / 11026
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
€2.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKör alakú fénycső
ANSI kód78901-ANSI-4031-1
Átlagos élettartam12,000 XNUMX óra.
Átlagos élet12,000 XNUMX óra.
Alap típusa4 tűs (G10q)
Izzó átmérője1-1 / 8 "
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangNapfény
Színhőmérséklet.6500K
CRI75
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Kezdeti lumenek925
Lámpa megnevezéseFC8T9
Lámpa átmérője1.125 "
Lámpa alakjaT9
Lámpa hangjaNapfény
Lámpa típusaKörlevél
Lumens925
Mean Lumen690
Összességében Dia.8"
A lámpa általános alakjaT
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Indítás típusaGyors indítás
Feszültség61
Watts22

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8539310070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Osram 20080, Philips 392357

Termékváltozatok

TermékekModellLumensANSI kódIzzó hangMean LumenÖsszességében Dia.FeszültségWattsSzínhőmérséklet.Ár
GE LIGHTING FC16T9/D kör alakú fénycső T9 6500k 16 hüvelykes | AA9TEJ 1F300 / 11052 FC16T9 / D225078901-ANSI-4034-1Napfény169016 "109406500K€5.55
GE LIGHTING FC12T9/CW körkörös fénycső T9 4100k 12 In | AB3RQX 1V776 / 33890 FC12T9 / CW195078901-ANSI-4032-1Hűvös146012 "84324100K€19.30
GE LIGHTING FC8T9/CW körkörös fénycső T9 4100k 8 In | AB3RTM 1V860 / 33774 FC8T9 / CW110078901-ANSI-4031-1Hűvös8258"61224100K€23.03
GE LIGHTING FC16T9/CW körkörös fénycső T9 4100k 16 hüvelykes | AB3RTY 1V880 / 33893 FC16T9 / CW270078901-ANSI-4034-1Hűvös203016 "109404100K€29.95
GE LIGHTING FC8T9/KB körkörös fénycső T9 3000k 8 In | AB9DAD 2C827 / 11084 FC8T9 / KB140078901-ANSI-4031-1Meleg11208"61223000K€4.77
GE LIGHTING FC12T9/KB körkörös fénycső T9 3000k 12 In | AB9DAE 2C836 / 11085 FC12T9 / KB240078901-ANSI-4032-1Meleg192012 "84323000K€5.70
GE LIGHTING FC12T9/D körkörös fénycső T9 6500k 12 In | AD9UUD 4V526 / 11039 FC12T9 / D167578901-ANSI-4032-1Napfény126012 "84326500K€3.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING FC8T9/D kör alakú fénycső T9 6500k 8 hüvelykes
€2.76 /Mértékegység