GE LIGHTING 300-130V izzólámpa Ps35 300w | AE6UEY 5V051 / 21025

GE LIGHTING 300-130V izzólámpa Ps35 300w

Raktáron
Tétel: AE6UEY Modell: 300-130VKereszthivatkozás: 5V051 / 21025

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€23.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaMogul csavar (E39)
Izzó átmérője4-3 / 8 "
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2700K
Kezdeti lumenek5820
Lámpa megnevezése300
Lámpa átmérője4.375 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaPS35
Lámpa típusaEgy Forma
Lumens5820
Max. Teljes hossz9.375 "
A lámpa általános alakjaPS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség130
Watts300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)46.48
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)67.06
HS-kód8539294000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Philips 143149

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaKezdeti lumenekLámpa megnevezéseLámpa befejezéseLumensWattsÁr
GE LIGHTING 300/IF izzólámpa Ps35 300w | AE6UFA 5V054 / 21079 300 / IFMogul csavar (E39)5820300 / IFFrost belsejében5820300€23.18
GE LIGHTING 500-130V izzólámpa Ps35 500w | AE6UFB 5V060 / 21532 500-130vMogul Screw (E39) sárgaréz10,850500Szűrő kikapcsolása10,850500€16.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 300-130V izzólámpa Ps35 300w
€23.49 /Mértékegység