BALDOR MOTOR AOM3615T háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 184T váz | AJ6NVG

BALDOR MOTOR AOM3615T háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 184T váz

Raktáron
Tétel: AJ6NVG Típus: AOM3615T

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,598.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat ventilátor motor
erősítők14.2-13.6/6.8
BázisRG
Lebontási nyomaték53.2 LB-FT
OsztályF
HázTEAO
Keret184T
Teljes terhelési nyomaték15 LB-FT
HP5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 # 16 36 'LG Y
FelszerelésF1
Nem terhelő áram3.42 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény5
Fázis3
Power Factor78
RPM1745
Hőmérséklet Emelkedik96 ° C
típus3634M
Feszültség208-230/460 LEVEGŐ

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 34.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 29.2 LB-FT
    • Induló áram: 48.4 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményPower FactorFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkedikÁr
BALDOR MOTOR AOM25904T háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 254T váz | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 ° C€11,208.84
BALDOR MOTOR AOM3454 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48 Frame | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-€1,182.91
BALDOR MOTOR AOM3455 Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48 Frame | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-€1,856.41
BALDOR MOTOR AOM3458 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 48 Frame | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-€1,319.31
BALDOR MOTOR AOM3535 háromfázisú motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 / .95.5 LB-FT. 3351-1140-€1,115.11
BALDOR MOTOR AOM3538 Háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-€1,551.63
BALDOR MOTOR AOM3539 Háromfázisú motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 56 váz | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FT.555A1140-€2,105.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3615T háromfázisú motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEAO, 184T váz
€2,598.12 /Mértékegység