Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 15T7N CD Izzólámpa T7 15w | AD9URZ 4V451 / 35153

GE LIGHTING 15T7N CD izzólámpa T7 15w

Raktáron
Tétel: AD9URZ Típus: 15T7N CDKereszthivatkozás: 4V451 / 35153
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
€0.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam38.625 "
Átlagos élet3000 XNUMX óra.
Alap típusaKözbenső csavar (E17)
Izzó átmérője7 / 8 "
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2800K
Kezdeti lumenek108
Lámpa megnevezése15T7N KÁRTYA
Lámpa átmérője7 / 8 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT7
Lámpa típusaCső
Lumens108
Max. Teljes hossz2.25 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásVarrógépek
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8539228040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Osram 18173, Philips 248161

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaSzínhőmérséklet.Lámpa megnevezéseElsődleges alkalmazásÁr
GE LIGHTING 15T7C Izzólámpa T7 15w | AD9UVU 4V820 / 13494 15T7CGyertyatartó csavar (E12)2700K15T7CÁltalános rendeltetésű€6.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 15T7N CD izzólámpa T7 15w
€0.67 /Mértékegység