Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 15T7C Izzólámpa T7 15w | AD9UVU 4V820 / 13494

GE LIGHTING 15T7C izzólámpa T7 15w

Raktáron
Tétel: AD9UVU Típus: 15T7CKereszthivatkozás: 4V820 / 13494
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
€6.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa
Átlagos élettartam38.625 "
Átlagos élet3000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője7 / 8 "
Izzó technológiaIzzó
Színhőmérséklet.2700K
Kezdeti lumenek108
Lámpa megnevezése15T7C
Lámpa átmérője7 / 8 "
Lámpa befejezéseSzűrő kikapcsolása
Lámpa alakjaT7
Lámpa típusaCső
Lumens108
Max. Teljes hossz2.25 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8539228040
Származási országKR

Termék részletek:

    • Osram 18185, Philips 223081

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaSzínhőmérséklet.Lámpa megnevezéseElsődleges alkalmazásÁr
GE LIGHTING 15T7N CD Izzólámpa T7 15w | AD9URZ 4V451 / 35153 15T7N CDKözbenső csavar (E17)2800K15T7N KÁRTYAVarrógépek€0.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 15T7C izzólámpa T7 15w
€6.16 /Mértékegység