COXREELS 1275-as sorozatú kézi hajtókar tömlő orsók


Szűrő
Max. Nyomás: 3000 psi
StílusModellTeljes szélességAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Szerelési méretDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1275-6-75 °C
-19 x 20.38 "75 ft.1"16.81 x 13.75 "1-7 / 16 "26.13 "24 "€2,501.50
A
1275-6-50 °C
-19 x 18.88 "50 ft.1"16.81 x 13.75 "1-7 / 16 "22.88 "20 "€2,501.50
A
1275-6-100 °C
-25.5 x 20.38 "100 ft.1"23.38 x 13.75 "1-7 / 16 "26.13 "24 "€2,501.50
A
1275-6-150 °C
-25.5 x 22.56 "150 ft.1"23.38 x 13.75 "1-7 / 16 "30.06 "28 "€2,501.50
A
1275-4-50 °C
18.88 "13.38 x 15.38 "50 ft.1 / 2 "11.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,214.37
A
1275-4-100 °C
22.88 "17.38 x 15.38 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,241.86
A
1275-4-150 °C
28.88 "23.38 x 15.38 "150 ft.1 / 2 "21.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,275.81
A
1275-4-200 °C
34.88 "29.38 x 15.38 "200 ft.1 / 2 "27.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,306.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?