Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 1141/BP2 miniatűr lámpa 1141 18w S8 13v - 2 db | AC8LAH 3BA61

GE LIGHTING 1141/BP2 miniatűr lámpa 1141 18w S8 13v - 2 db

Raktáron
Tétel: AC8LAH Modell: 1141/BP2Kereszthivatkozás: 3BA61

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€0.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1000 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője1"
Áramlat1440mA
Kezdeti lumenek264
Lámpa átmérője1"
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Világos színfehér
Lumens264
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám1141
Feszültség13
Watts18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9405408000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellLumensÁtlagos élettartamÁtlagos életElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatÁr
GE LIGHTING 1156NA miniatűr lámpa 27w S8 13v | AC9RQT 3JK50 1156NA3021200 XNUMX óra.1200 XNUMX óra.Parkolás, irányjelző elöl vagy hátul1156NA27Egy érintkezős bajonett (BA15s)2100mA€0.47
GE LIGHTING 199 Miniatűr lámpa 29w S8 13v | AF2LRR 6VC80 199321200 XNUMX óra.1200 XNUMX óra.Biztonsági másolat, rendszám, lépés / jóvoltából, irányjelző elöl vagy hátul19929Egy érintkezős bajonett (BA15s)2250mA€0.21
GE LIGHTING 1073 Miniatűr lámpa 23w S8 13v | AF2MCU 6VF33 1073402200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.Biztonsági mentés, magasan rögzített stop, parkolás, stop, hátsó lámpa, irányjelző elöl és hátul107323Egy érintkezős bajonett (BA15s)1800mA€0.25
GE LIGHTING 1076 Miniatűr lámpa 23w S8 13v | AF2MCV 6VF34 1076402200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.Tartalék, csomagtartó/rakotér, motorháztető alatt107623Dupla érintkező bajonett (BA15d)1800mA€0.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 1141/BP2 miniatűr lámpa 1141 18w S8 13v - 2 db
€0.42 /Mértékegység