Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING 1003/BP2 miniatűr lámpa 1003 12w B6 13v - 2 db | AC8LAF 3BA59

GE LIGHTING 1003/BP2 miniatűr lámpa 1003 12w B6 13v - 2 db

Raktáron
Tétel: AC8LAF Modell: 1003/BP2Kereszthivatkozás: 3BA59
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
€0.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam200 XNUMX óra.
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője3 / 4 "
Áramlat940mA
Kezdeti lumenek189
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaB6
Lámpa típusaMiniatűr-B
Lumens189
Max. Teljes hossz1.75 "
A lámpa általános alakjaB
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám1003
Feszültség13
Watts12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8539228060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaKereskedési számÁr
GE LIGHTING 1004/BP2 miniatűr lámpa 1004 12w B6 13v - 2 db | AC8LAG 3BA60 1004 / BP2Dupla érintkező bajonett (BA15d)1004€0.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING 1003/BP2 miniatűr lámpa 1003 12w B6 13v - 2 db
€0.45 /Mértékegység