TENNSCO TWI-72-SE munkafelület statikus vezérlés 72 hüvelykes | AC9YKV 3LLA4

TENNSCO TWI-72-SE munkafelület statikus vezérlése 72 hüvelyk

Tétel: AC9YKV Modell: TWI-72-SEKereszthivatkozás: 3LLA4
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkafelület
Mélység15 "
ÉlettípusNégyzet
befejezPorbevonatú
Keret színeHomok
Keret anyagAcél
Magasság18 "
Felső vastagság1"
Szélesség72 "
Munkafelületi anyagrétegelt
Munkaasztal szerelésÖsszeszerelés nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.02
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)184.15
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9403200030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO TWI-72-SE munkafelület statikus vezérlése 72 hüvelyk