GATES QD5/5V14.00 Ékszíjtárcsa Levehető 5 horony 14 Od | AB2RMG 1NHD6

GATES QD5/5V14.00 ékszíj szíjtárcsa levehető 5 horony 14 od

Raktáron
Tétel: AB2RMG Modell: QD5/5V14.00Kereszthivatkozás: 1NHD6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,496.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
5V övmagasság átmérő13.9 "
Furat típusaGyorsan levehető perselyes furat
Persely szükségesE
Építésháló
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.7/8" to 3-1/2"
Ipari számQD5 / 5V14.00
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma5
Dia kívül.14 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.43
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPersely szükségesÉpítésIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Ipari számDia kívül.Ár
GATES QD5 / 3V10.60 Ékszíjtárcsa Levehető 5 horony 10.6 Od | AB2RLV 1NHC1 QD5 / 3V10.60SKSzilárd1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V10.6010.6 "€571.56
GATES QD5 / 3V14.00 Ékszíjtárcsa Levehető 5 horony 14 Od | AB2RLW 1NHC2 QD5 / 3V14.00SFSzilárd1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V14.0014 "€952.88
GATES QD5 / 3V19.00 Ékszíjtárcsa Levehető 5 horony 19 Od | AB2RLX 1NHC3 QD5 / 3V19.00SFKar1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V19.0019 "€1,199.19
GATES QD5 / 3V6.00 Ékszíjtárcsa Levehető 5 horony 6 Od | AB2RLY 1NHC5 QD5 / 3V6.00SKSzilárd1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.006"€324.90
GATES QD5/3V6.50 ékszíjtárcsa Levehető 5 horony 6.5 Od | AB2RLZ 1NHC6 QD5 / 3V6.50SKSzilárd1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.506.5 "€364.04
GATES QD5 / 3V8.00 Ékszíjtárcsa Levehető 5 horony 8 Od | AB2RMA 1NHC8 QD5 / 3V8.00SKSzilárd1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V8.008"€476.24
GATES QD5/5V10.30 Ékszíjtárcsa Levehető 5 horony 10.3 Od | AB2RMB 1NHC9 QD5 / 5V10.30ESzilárd7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.3010.3 "€903.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES QD5/5V14.00 ékszíj szíjtárcsa levehető 5 horony 14 od
€1,496.92 /Mértékegység