GATES

A Gates kiterjedt katalógusa ékszíjakat, csőszerelvényeket és adaptereket, erőátviteli készleteket, Gates tömlőket és csatlakozókat, vízszivattyúkat és hűtőventilátor-modulokat tartalmaz. Kapuk SPB 4 bordás metrikus ékszíjak arra szolgálnak, hogy erőt adjanak át a motorról a hidraulikus szivattyúkra, a szervokormány-rendszerekre és a légkondicionáló kompresszorokra. Hő- és korrózióállóak, és nem igényelnek kenést/újrafeszítést. Ezek az ékszíjak elasztomer keverékekkel rendelkeznek, rugalmas kötésű húzószálakkal a torzítás és a nyújtás csökkentése érdekében. Ezek a Gates övek burkolt felépítésűek a nagyobb rugalmasság, jobb tapadás és tartósság érdekében. Kibírják a -30 és 140 fok közötti hőmérsékletet. A márkáé 1008-as sorozatú perselyek a persely hengerében lévő hasítékkal szállítjuk a persely felszerelésének és eltávolításának megkönnyítése érdekében. Ezek a perselyek kúpos zárszerkezettel rendelkeznek a biztonságos reteszelés, a megnövelt nyomatékátvitel és a csökkentett vibráció érdekében. A kör átmérője 1.328 hüvelyk, és megfelelnek a SAE 5. fokozatnak, biztosítva a mérsékelt szilárdságot és megbízhatóságot.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Gates Corporation MPN-jei keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Dixon-modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies az egyenértékű Gates hajtószíjakkal és szíjtárcsákkal rendelkezik. Az ügyfelek a legtöbb termékre kereszthivatkozást is végezhetnek a modellszámok utolsó 5 számjegyével.

Szállítás

A Gates ékszíjak 8 mm és 18 mm közötti vastagságban kaphatók. Ezek a szíjak, szíjtárcsák és perselyek gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket az erőátviteli termékeket futárral szállítjuk, nem légi szállítmányozással, a minimális állásidő érdekében.

Gatesről

A Gates kiterjedt katalógusa ékszíjakat, csőszerelvényeket és adaptereket, erőátviteli készleteket, Gates tömlőket és csatlakozókat, vízszivattyúkat és hűtőventilátor-modulokat tartalmaz. Kapuk SPB 4 bordás metrikus ékszíjak arra szolgálnak, hogy erőt adjanak át a motorról a hidraulikus szivattyúkra, a szervokormány-rendszerekre és a légkondicionáló kompresszorokra. Hő- és korrózióállóak, és nem igényelnek kenést/újrafeszítést. Ezek az ékszíjak elasztomer keverékekkel rendelkeznek, rugalmas kötésű húzószálakkal a torzítás és a nyújtás csökkentése érdekében. Ezek a Gates övek burkolt felépítésűek a nagyobb rugalmasság, jobb tapadás és tartósság érdekében. Kibírják a -30 és 140 fok közötti hőmérsékletet. A márkáé 1008-as sorozatú perselyek a persely hengerében lévő hasítékkal szállítjuk a persely felszerelésének és eltávolításának megkönnyítése érdekében. Ezek a perselyek kúpos zárszerkezettel rendelkeznek a biztonságos reteszelés, a megnövelt nyomatékátvitel és a csökkentett vibráció érdekében. A kör átmérője 1.328 hüvelyk, és megfelelnek a SAE 5. fokozatnak, biztosítva a mérsékelt szilárdságot és megbízhatóságot.

Főbb kereskedelmi nevek

Powergrip készletek

Powergrip készletek

Tartalmazza a feszítőgörgő(ke)t, szíjakat, feszítőrugókat, feszítőket, támasztó hardvert, részletes szerelési utasításokat és műszaki szerviz közleményeket.

Mikro ékszíjak

Mikro ékszíjak

Építőipari és autóipari alkalmazásokhoz tervezték, ahol vibráció, zaj és idő előtti meghibásodások előfordulhatnak. Könnyen felszerelhető bármilyen járműre a sima futás érdekében. Ideális kültéri elektromos berendezésekhez, készülékekhez, szerszámgépekhez, görgős szállítószalagokhoz és edző- és orvosi berendezésekhez. Olaj, víz és hő r...

esistant.

Polilánc szinkron övek

Polilánc szinkron övek

Minimalizálja az alkatrészek költségét, karbantartását és súlyát. Ellenáll a vegyszereknek és a rozsdának. Segít az energiamegtakarításban, ha régebbi szinkronszíjakra vagy ékszíjakra cseréli.

Synchro-Power poliuretán heveder

Synchro-Power poliuretán heveder

Kopásálló poliuretánból készült, aramid vagy acél konstrukciójú zsinórokkal a további szilárdság érdekében. Testre szabható profilok/bevonat hozzáadásával vagy speciális megmunkálással.

Kapuk Versenyelőnyök

MXT XtraTuff Plus hidraulika tömlőkkel

MXT XtraTuff Plus hidraulika tömlőkkel

Univerzálisan alkalmazhatók, és erősebbek, könnyebbek és rugalmasabbak, mint a hagyományos hidraulika tömlők. Sűrű drótfonat-erősítéssel rendelkeznek XtraTuff Plus burkolattal, és fokozott kopásállóságot és ózonállóságot biztosítanak.

Gyakran ismételt kérdések

Hol gyártják a Gates ékszíjakat?

A Gates Corporation székhelye Denverben, Colorado államban található, és folyékony energiatermékeket és erőátviteli szíjakat gyárt.

Mennyi ideig tart egy Gates vezérműszíj?

Az öveket 72 havonta javasolt cserélni.

Miből készülnek a Gates vezérműszíjak?

A Gates vezérműszíjak HNBR elasztomer kompozitokból készülnek, és speciálisan kialakított fogköpennyel és húzózsinórral rendelkeznek a további szilárdság és hőállóság érdekében.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a megfelelő Gates termék kiválasztásakor?

  • Győződjön meg arról, hogy a termék megfelel az alkalmazás speciális követelményeinek, beleértve a tervezett folyadékkal való kompatibilitást, a hőmérséklet-tartományt, a nyomásértéket és más releváns tényezőket.
  • Keressen olyan termékeket, amelyek teljesítményükről és megbízhatóságukról ismertek, jó hírű tesztekkel és tanúsítványokkal. Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a tartósság, a hosszú élettartam és a kopással, korrózióval és egyéb környezeti tényezőkkel szembeni ellenállás.
  • Fontolja meg, hogy a termék megfelel-e az ipari szabványoknak és a tanúsítványoknak a minőség és a megfelelőség biztosítása érdekében. Keressen olyan termékeket, amelyek szigorú tesztelésen esnek át, és megfelelnek az elismert szabványoknak.
  • Győződjön meg arról, hogy a termék kompatibilis a meglévő berendezéseivel vagy rendszereivel. A zökkenőmentes illeszkedés érdekében ellenőrizze a megfelelő méretet, méreteket és a csatlakozási kompatibilitást.
  • Értékelje a Gates által biztosított műszaki támogatás, dokumentáció és erőforrások elérhetőségét, beleértve a termékspecifikációkat, a telepítési útmutatókat, a hibaelhárítási információkat és a hozzáértő támogató személyzethez való hozzáférést.
  • Tekintse át a Gates által biztosított jótállást és értékesítés utáni támogatást. Bármilyen probléma vagy aggály esetén fontolja meg a cserealkatrészek, a javítási szolgáltatások és az ügyfélszolgálat elérhetőségét.
  • Tanulmányozza a Gates termékek hírnevét és vásárlói véleményét. Ez betekintést nyújthat más felhasználók tapasztalataiba, és segíthet felmérni a márkával és termékeivel való általános elégedettséget.

Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a légellátó vezeték csatlakoztatásakor azonnal és nagy mennyiségű víz kerüljön ki a visszafolyásgátlóból?

  • Irányítsa a szerszámot egy biztonságos irányba, és húzza meg a ravaszt, miközben figyeli az impulzust.
  • Fokozatosan csökkentse a levegőszabályozó nyomását, amíg az impulzus gyengül.
  • Csak addig növelje a szabályozó nyomását, amíg az impulzus vissza nem tér egy erős szintre, de ne magasabbra.
  • A trigger elengedésekor a vérnyomás kisülése jelentősen csökken, és normálisnak tekinthető.

Mi a különbség a Gates zsugorkapcsok és más márkák zsugorkapcsai között?

A Gates zsugorkapcsok innovatív kialakításukkal és tervezésükkel különböznek más márkák zsugorkapcsaitól. Kiváló anyagokkal és fejlett gyártási technikákkal a Gates zsugorkapcsok fokozott tömítést, tartósságot és megbízhatóságot biztosítanak, így megbízható választássá válnak különféle alkalmazásokhoz, ahol biztonságos és tartós csatlakozásokra van szükség.

Mi a különbség a Gates ékszíjak és a körszíjak között?

  • Az ékszíjak trapéz keresztmetszetűek, V-alakú hornyos, míg a körszíjak kör keresztmetszetűek.
  • Az ékszíjakat nagyobb erőátviteli képességekre tervezték, nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, míg a körszíjakat kisebb terhelésekhez és alacsonyabb teljesítményigényekhez használják.
  • Az ékszíjak feszítőmechanizmusokat igényelnek a megfelelő szíjfeszesség fenntartásához és a csúszás megakadályozásához, míg a körszíjak rugalmasabbak és nem igényelnek feszítést.
  • Az ékszíjak fokozott tapadást és jobb erőátvitelt biztosítanak a V-alakú horonynak köszönhetően, míg a kerek szíjak az erőátvitelhez súrlódásra támaszkodnak.
  • Az ékszíjak megfelelő beállítást igényelnek a szíjtárcsák között az optimális teljesítmény érdekében, míg a kerek szíjak nagyobb rugalmasságot biztosítanak az igazításban.
  • Az ékszíjak meghatározott hosszúságban és méretben kaphatók, míg a körszíjak folyamatos tekercsben kaphatók, és a kívánt hosszúságra vághatók.
  • Az ékszíjakat általában ipari gépekben és nagy teherbírású berendezésekben használják, míg a körszíjakat könnyű terhelésű gépekben és szállítószalagokban.
  • Előfordulhat, hogy az ékszíjak időszakos feszességállítást és esetleges cserét igényelnek, míg a körszíjak élettartama hosszabb, és kevesebb karbantartást igényelnek.
  • Az ékszíjak nagyobb forgási sebességet is képesek kezelni, míg a kerek szíjakat alacsonyabb sebességű alkalmazásokban használják.