GATES QD4/5V13.20 V-belt Pulley Detachable 4 Groove 13.2 Od | AB2RLC 1NGZ9

GATES QD4/5V13.20 ékszíj szíjtárcsa levehető 4 horony 13.2 od

Raktáron
Tétel: AB2RLC Modell: QD4/5V13.20Kereszthivatkozás: 1NGZ9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,061.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
5V övmagasság átmérő13.1 "
Furat típusaGyorsan levehető perselyes furat
Persely szükségesE
ÉpítésKar
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.7/8" to 3-1/2"
Ipari számQD4 / 5V13.20
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma4
Dia kívül.13.2 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.315
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPersely szükségesÉpítésIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Ipari számDia kívül.Ár
GATES QD4 / 3V10.60 ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 10.6 Od | AB2RKR 1NGY5 QD4 / 3V10.60SKháló1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "€525.72
GATES QD4 / 3V14.00 Ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKKar1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "€809.70
GATES QD4 / 3V19.00 Ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 19 Od | AB2RKU 1NGY7 QD4 / 3V19.00SFKar1/2" to 2-15/16"QD4 / 3V19.0019 "€1,034.99
GATES QD4 / 3V6.00 Ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 6 Od | AB2RKV 1NGY9 QD4 / 3V6.00SKSzilárd1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.006"€319.80
GATES QD4 / 3V6.50 ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1 QD4 / 3V6.50SKSzilárd1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.506.5 "€302.77
GATES QD4 / 3V6.90 Ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2 QD4 / 3V6.90SKSzilárd1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.906.9 "€353.82
GATES QD4 / 3V8.00 Ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKSzilárd1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"€361.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES QD4/5V13.20 ékszíj szíjtárcsa levehető 4 horony 13.2 od
€1,061.46 /Mértékegység