Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GATES QD4 / 3V6.50 ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1

GATES QD4/3V6.50 ékszíj szíjtárcsa levehető 4 horony 6.5 od

Raktáron
Tétel: AB2RKW Modell: QD4/3V6.50Kereszthivatkozás: 1NGZ1
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
€302.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
3V övmagasság átmérő6.45 "
Furat típusaGyorsan levehető perselyes furat
Persely szükségesSK
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1/2" to 2-5/8"
Ipari számQD4 / 3V6.50
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma4
Dia kívül.6.5 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1625
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPersely szükségesÉpítésIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Ipari számDia kívül.Ár
GATES QD4 / 3V10.60 ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 10.6 Od | AB2RKR 1NGY5 QD4 / 3V10.60SKháló1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "€525.72
GATES QD4 / 3V14.00 Ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKKar1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "€809.70
GATES QD4 / 3V19.00 Ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 19 Od | AB2RKU 1NGY7 QD4 / 3V19.00SFKar1/2" to 2-15/16"QD4 / 3V19.0019 "€1,034.99
GATES QD4 / 3V6.00 Ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 6 Od | AB2RKV 1NGY9 QD4 / 3V6.00SKSzilárd1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.006"€319.80
GATES QD4 / 3V6.90 Ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2 QD4 / 3V6.90SKSzilárd1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.906.9 "€353.82
GATES QD4 / 3V8.00 Ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKSzilárd1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"€361.41
GATES QD4/5V10.30 Ékszíjtárcsa Levehető 4 horony 10.3 Od | AB2RKZ 1NGZ4 QD4 / 5V10.30ESzilárd7/8" to 3-1/2"QD4 / 5V10.3010.3 "€826.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES QD4/3V6.50 ékszíj szíjtárcsa levehető 4 horony 6.5 od
€302.77 /Mértékegység