Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GATES 3020 2.15/16 Persely, 3020 Sorozat Furatátmérő 2.938 In | AB2RRW 1NJL4

GATES 3020 2.15/16 perselysorozat 3020 furatátmérő 2.938 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2RRW Modell: 3020 2.15/16Kereszthivatkozás: 1NJL4
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
€143.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTaper-Lock persely
Csavar kör Dia.4"
Furatpersely-sorozat3020
Fura Dia.2-15 / 16 "
SAE fokozat5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8483902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
GATES 3020 1.1 / 2 perselysorozat 3020 furatátmérő 1.500 In | AB2RRH 1NJJ1 3020 1.1 / 21.5 "€154.53
GATES 3020 1.15 / 16 perselysorozat 3020 furatátmérő 1.938 In | AB2RRJ 1NJJ6 3020 1.15 / 161-15 / 16 "€154.53
GATES 3020 1.3/4 persely sorozat 3020 furatátmérő 1.750 In | AB2RRK 1NJJ8 3020 1.3 / 41.75 "€149.88
GATES 3020 1.5 / 8 persely sorozat 3020 furatátmérő 1.625 hüvelyk | AB2RRL 1NJK2 3020 1.5 / 81.625 "€154.53
GATES 3020 1.7 / 8 perselysorozat 3020 furatátmérő 1.875 In | AB2RRM 1NJK4 3020 1.7 / 81.875 "€149.88
GATES 3020 2. perselysorozat 3020 furatátmérő 2.000 In | AB2RRN 1NJK6 3020 2.2"€154.53
GATES 3020 2.1 / 16 perselysorozat 3020 furatátmérő 2.063 In | AB2RRP 1NJK7 3020 2.1 / 162-1 / 16 "€154.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GATES 3020 2.15/16 perselysorozat 3020 furatátmérő 2.938 hüvelyk
€143.37 /Mértékegység