VESTIL LOW sorozatú alacsony belmagasságú kombinált láncos emelők


Szűrő
Szín: narancs , hajtóműlánc: 115 " , Hook utazási távolság: 10 ft. , Anyaga: Acél , I-gerenda kerék átmérője: 2 1 / 2 "
StílusModellTeljes szélességA görgő aljától a horog tetejéigIllik a gerenda karima szélességéhezTerhelhetőségMax. Teljes magasságMax. Teljes szélességTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
LOW-1P
9 1 / 2 "11 3 / 4 "2 "hogy 6"1000 lbs.11 3 / 4 "9 1 / 2 "10 1 / 4 "10 "€608.89
B
LOW-2P
10 1 / 2 "13 "2 1/2 "- 8"2000 lbs.13 "10 1 / 2 "12 "10 "€714.07
C
LOW-1G
10 "11 3 / 4 "2 "hogy 6"1000 lbs.11 3 / 4 "10 "9"10 "€703.23
D
LOW-2G
11 1 / 2 "13 "2 1/2 "- 8"2000 lbs.13 "11 1 / 2 "11 1 / 2 "10 "€793.30
E
LOW-4P
11 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "- 8"4000 lbs.16 1 / 4 "11 1 / 2 "14 "14 "€1,036.24
F
LOW-6P
12 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "hogy 8"6000 lbs.18 1 / 4 "12 1 / 2 "17 "15 "€1,503.60
G
LOW-4G
12 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "- 8"4000 lbs.16 1 / 4 "12 1 / 2 "14 "14 "€1,086.23
H
LOW-6G
13 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "hogy 8"6000 lbs.18 1 / 4 "13 1 / 2 "17 "15 "€1,631.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?