A Gast 3HBB-251-M322 robusztus dugattyús légkompresszor italadagolókkal, fék- és felfüggesztési rendszerekkel, tartályokkal, tavakkal és szennyvízlevegőztetőkkel használható. Ez egy lökettérfogatú kompresszor, amely főtengely-hajtású dugattyút és hengert alkalmaz a levegő összenyomására.
Jellemzők:
- A Gast 3HBB-251-M322 dugattyús légkompresszor rozsdamentes acélból készült szendvicsszeleppel rendelkezik, amely megakadályozza a szennyeződések felhalmozódását a szelepülékeken.
- Alumínium hengerfejjel rendelkezik a kopásállóság és az autók szűk helyére történő felszerelés érdekében.
- Ez a fej hővédett, árnyékolt pólusú motorokkal rendelkezik, kiváló nyomatékú indító tekercsekkel.
- Ez a vákuumszivattyú teflon töltésű dugattyúgyűrűkkel rendelkezik a minimális állásidő, a magas kopásállóság, az alacsony súrlódású működés és a széles hőmérséklet-tűrés érdekében.
- Automatikus hővédelmet kínál a túlmelegedés veszélyének kiküszöbölésére, és tolerálja a 32 és 100 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ezek a dugattyús légkompresszorok kenést igényelnek?
V. Nem, ezek a szivattyúk olajmentesek és teflonnal töltött gyűrűkkel rendelkeznek, amelyek önkenőek, ezért nem igényelnek kenést.
K. Ez a Gast 3HBB-251-M322 kompresszor bármilyen pozícióban felszerelhető?
V. A termék telepítéséhez bármilyen tájolás használható. A zaj és a vibráció csökkenthető, ha a terméket szilárd, merev működési felületre szereli fel, és lökéstartókat használ.
K. Mire kell emlékezni a kompresszorok emelésekor?
A. Emelje fel az egységet a motorháznál, a motor lábánál vagy a lendkeréknél fogva (a modell kialakításától függően). Ne emelje fel az egységet a szűrőknél, a burkolatnál vagy a hangtompítónál fogva, mivel ezek az alkatrészek nem bírják el a motorok súlyát.
K. Hogyan lehet ezeket a motorokat leállítani?
A.
- Válassza le a vízvezetéket.
- Működtesse a terméket legalább 5 percig vízvezeték nélkül.
- Működtesse maximális vákuumban 10-15 percig.
- Ismételje meg a termék működtetésének lépését legalább 5 percig.
- Húzza ki az áramellátást.
- Dugja be a nyitott portokat, nehogy szennyeződés vagy egyéb szennyeződés kerüljön a termékbe.