Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUSION 5350P csatlakozók Réz 3/4 In | AB8HWJ 25KD36

FUSION 5350P csatlakozók réz 3/4 in

Raktáron
Tétel: AB8HWJ Modell: 5350PKereszthivatkozás: 25KD36

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz akkumulátor terminálja
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaCsavarozza
Csatlakozó típusaPozitív
Hossz3 / 4 "
AnyagRéz
AlkategóriaAkkumulátor tartozék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlkategóriaSzínkódCsatlakozó anyagKapcsolat típusaCsatlakozó típusaNyomtávAnyagStud méretÁr
FUSION 4110N csatlakozó jobb könyök krimpelés | AB8HWD 25KD01 4110NN / AFeketeRéz / ónKrimpelőKrimpelő1/0Ónozott réz-€13.12
FUSION 406320N egyenes bilincs forrasztóanyag | AB8HWN 25KD93 406320NN / AFeketeRéz / ónForrasztForraszt2/0Ónozott réz5 / 16 "€13.83
FUSION 4310N sorkapocs jelző 1/0 mérő fekete negatív | AH2DBN 25KC85 4310N-FeketeRéz / ónKrimpelő-Ga 1/0.--€17.73
FUSION 436301N sorkapocs 1. és 2. jelzésű, rózsaszín negatív | AH2DBP 25KC87 436301N-RózsaszínRéz / ónForraszt-1. és 2. ga.--€30.02
FUSION 4320N sorkapocsjelző 2/0 mérő narancssárga negatív | AH2DBQ 25KC88 4320N-narancsRéz / ónKrimpelő-Ga 2/0.--€17.27
FUSION 436320N sorkapocsjelző 2/0 mérő narancssárga negatív | AH2DBR 25KC89 436320N-narancsRéz / ónForraszt-Ga 2/0.--€28.45
FUSION 4330N sorkapocsjelző 3/0 mérőműszer lila negatív | AH2DBT 25KC90 4330N-LilaRéz / ónKrimpelő-Ga 3/0.--€16.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUSION 5350P csatlakozók réz 3/4 in
€12.41 /Mértékegység