FUSION

A Fusion, a QuickCable egyik almárkája, elektromos csatlakozók, bilincsek és tartozékok széles skáláját gyártja akkumulátorokhoz, készenléti tápellátáshoz, energiaátalakításhoz, motorindításhoz, vezérléshez, kommunikációs és világítási alkalmazásokhoz. KATT ide

Szűrő

Flotta és járműkarbantartás

6430FV6314F6313F6312F6510F6430HL6430FL6420HL6420FL6410HL4804H6420FV

Elektromos

602035R6020354120P4220P416320-525-001N4120N426320-525-001N4220N486340F

Flotta és járműkarbantartás Szűrő

Akkumulátortartozékok

Indítófül/föld 90 fokos kanyar
Cikkszám: AH2DDC
Modell: 6420FL
€8.99 /Mértékegység
Kosárba
Anya 39/47 hüvelyk réz
Cikkszám: AF8FBQ
Modell: 6016B 6016R
€62.87 /Mértékegység
Kosárba

A FUSION-ról

Kiterjedt katalógusa olyan cikkeket tartalmaz, mint az akkumulátor kivezetései, saruk, kábelek, elektromos csatlakozók, kábelszerelvények, csomagtartók, sapkák és burkolatok. Fúzió bal könyök csatlakozók 90 fokos kialakítással és extrarövid kábelekkel rendelkezik a szűk helyeken való csatlakozáshoz, ahol az egyenes csatlakozók nehezen illeszthetők. A krimpelési pont biztonságos rögzítést és elektromos folytonosságot tesz lehetővé a csatlakoztatott vezetékek vagy kábelek között. Ezek az egységek ónozottak a kiváló vezetőképesség és korrózióállóság érdekében, és rögzítőelemeket tartalmaznak a biztonságos csatlakozás érdekében. Egyes modellek forrasztási csatlakozással rendelkeznek, hogy szilárd kapcsolatot hozzon létre a vezetékek vagy alkatrészek és a csatlakozó között. A forrasztás segít gátat képezni a csatlakozás körül, csökkentve az oxidáció kockázatát és meghosszabbítva az élettartamot. A márka füles csatlakozó az akkumulátor és a kábel vezetékének végeihez rögzíthető, ideális csap típusú akkumulátorokhoz.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Fusion MPN-ek keresztezik az egyenértékű Vulcan Hart, Burndy és Woodhead modellszámokat a mechanikus / végcsatlakozók esetében. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Fusion termékekkel.

Szállítás

Ezek a Fusion termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

MagnaLug forrasztóanyag

Ezt a forrasztóanyagot akkumulátor vagy tápkábelek inverterekhez vagy töltésvezérlőkhöz és más nagyáramú vevőkészülékekhez való csatlakoztatására tervezték. Az UL-listás fület beépített forraszanyaggal kell forrasztani és ...Olvass tovább 

Akkumulátor csatlakozók

Ezek az egyenes vonalú kapcsok az akkumulátor és a kábel között egyenes kapcsolatot biztosítanak. Réz érintkezőjük ónozott bevonattal rendelkezik a nagyobb vezetőképesség és a korrózióállóság érdekében...Olvass tovább