Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M55000.080.0080 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 80 mm hosszúság, 50 PK | AB8DKD 25DC34

APPROVED VENDOR M55000.080.0080 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 80 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8DKD Típus: M55000.080.0080Keresztszám: 25DC34 / 42GU64

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€105.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt80mm
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz22mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7361
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.080.0080 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 80 mm hosszú, 50PK
€105.37 /csomag