Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AD4CAH 41D399

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 2. osztályú transzformátor 24vac 100 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AD4CAH Modell: TR100VA005Kereszthivatkozás: 41D399

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység2.51 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaszobai
Magasság3.03 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120/240/277/480 VAC
FelszerelésLáb vagy 1/2 "NPT agy
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés100
Szélesség4.258 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A TR100VA005 transzformátor alacsony feszültségű vezérlőrendszerekben alkalmas BE / KI vezérlésre, berendezések túláramvédelemre, teljesítményjelzésre és még sok másra. Épületautomatizálási panelekben, ipari házakban és általános célú elektromos szekrényekben használják.

Jellemzők:

  • Funkcionális eszközök A RIB TR100VA005 transzformátor nyitott stílusú házzal rendelkezik, amely könnyű hozzáférést és láthatóságot biztosít.
  • Tartalmaz egy 1/2 hüvelykes agyat és lábat, amely biztosítja a telepítés rugalmasságát.
  • Ezt a RIB transzformátort úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjön mind az 50 Hz-es, mind a 60 Hz-es elektromos rendszerekkel.
  • Elsődleges csatlakozási pipákkal van felszerelve a hatékony vezetékezés érdekében, valamint másodlagos csatlakozást 8 hüvelykes vezetékekkel.

Kompatibilis tartozékok:

  • 3M MVU14-10RX gyűrűs terminál: Ez a kék gyűrűs kapocs a henger körül szigeteléssel van ellátva, amely megakadályozza a huzalszálak kilazulását. Minimálisra csökkenti a véletlen érintkezés kockázatát, és véd a rövidzárlatok, az elhasználódás és a korróziós károk ellen.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Functional Devices RIB TR100VA005 transzformátor üzemi hőmérséklete?

V. -30 és 140 °F közötti hőmérsékleten tud működni.

K. Az eszköz képességei közé tartozik a terhelési áram észlelése?

V. Igen, fel van szerelve kimeneti csatlakozókkal és LED-ekkel, amelyek jelzik a kioldási pontokat és a terhelési áram érzékelését.

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységA ház értékeléseFázisVA minősítésSzélességHáz típusaMagasságÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3"€54.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nem értékelt1503.44 "szobai3.06 "€58.49
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3.06 "€60.23
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3"€64.12
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.03 "€75.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt11004"szobai3.03 "€71.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA005 2. osztályú transzformátor 24vac 100 Va 1 Ph
€83.73 /Mértékegység