Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF Áramérzékelő osztott vezetékek | AF7HFT 21AJ49

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF áramérzékelő osztott vezeték vezetékek

Raktáron
Tétel: AF7HFT Modell: RIBXGHFKereszthivatkozás: 21AJ49

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€82.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAktuális érzékelő
erősítők0.50 a 150
KapcsolatfelvételA
Core típusHasított
Elektromos kapcsolatTerminálcsík
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésTab
Érzékelő tartomány0.50-150.00A
ÁllapotjelzőLépjen kapcsolatba a Closer céggel
Utazás késése (sec.)0 a 10
Trip Point (amper)0.5
típusHasított, vezetékes vezet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód9030330040

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A RIBXGHF áramérzékelő ideális elektromos terhelések mérésére és szabályozására ipari környezetben. Ez az áramérzékelő pontos áramadatokat szolgáltatva biztosítja a berendezések hatékony működését. A készülék nélkülözhetetlen az elektromos rendszerek egészségének megőrzéséhez, a túlterhelés megelőzéséhez és az általános biztonság előmozdításához.

Jellemzők:

  • Mag-osztott kialakítású, ami növeli a hatékonyságot a különböző alkalmazásokban.
  • Ez a Functional Devices RIBXGHF áramérzékelő kapcsolómechanizmust alkalmaz, amely lehetővé teszi a pontos testreszabást.
  • 1 másodpercre beállított kioldási késleltetést biztosít, gyors reagálást biztosítva kritikus helyzetekben.
  • Ez az érzékelő képes figyelni a paramétereket, beleértve a túláramot és az aluláramot, védve az elektromos rendszereket.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú rögzítést tesz lehetővé a Functional Devices RIBXGHF áramérzékelő?

V. Ez az érzékelő felületi szerelést tesz lehetővé, így könnyen integrálható a különféle beállításokba.

K. Milyen típusú elektromos csatlakozást használ a funkcionális eszközök RIBXGHF áramérzékelője?

V. Elektromos csatlakozással rendelkezik vezetéken keresztül, ami megkönnyíti a rugalmas csatlakoztatást.

K. Milyen vezetékméretet tud kezelni a Funkcionális eszközök RIBXGHF áramérzékelője?

V. 18 AWG vezetékméretig képes fogadni.

Termékváltozatok

TermékekModellElektromos kapcsolatBemeneti feszültségTételÉrzékelő tartománytípusFeszültség tartományÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKTA Áramérzékelő Állítható 0.5-150A | AF7HFM 21AJ43 RIBXKTA16 "vezetékes vezeték30 VAC/DCÁllítható áramérzékelő0.50-150.00ASzilárd-€71.66
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHTF Áramérzékelő osztott csatlakozó | AF7HFR 21AJ48 RIBXGHTF16 "vezetékes vezeték120 VACAktuális érzékelő0.50-150.00ASplit, terminálok-€85.11
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG21F áramérzékelő, vezetékkel, fix, 0.5 - 150 A tartomány | CE4VLK RIBXG21F--Aktuális érzékelő0.50-150A-120-277 VAC€93.35
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXG21TF áramérzékelő, terminállal, fix, 0.5 - 0.150 A tartomány | CE4VLM RIBXG21TF--Aktuális érzékelő0.50-150A-120-277 VAC€84.59
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKA áramérzékelő, vezetékes vezetékkel, tömör mag, állítható, 0.5 - 150 A tartomány | CE4VMJ RIBXKA--Állítható áramérzékelő0.5-150A-30 VAC€51.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF áramérzékelő osztott vezeték vezetékek
€82.84 /Mértékegység