Funkcionális eszközök A RIBXKTA állítható áramérzékelő méri és érzékeli az áramkörön átfolyó elektromos áramot. Kulcsfontosságú szerepet játszik az autóiparban, az energiaiparban és a feldolgozóiparban. Az autóipari alkalmazásokban ez az áramérzékelő figyeli az elektromos járművek teljesítményét, és biztosítja az optimális akkumulátorhasználatot. Hasonlóképpen, az energiaszektorban az energiagazdálkodási rendszerek szerves részét képezi, lehetővé téve a villamosenergia-áramlás pontos nyomon követését a hálózatokban. A gyártásban az áramérzékelők hozzájárulnak a minőség-ellenőrzéshez azáltal, hogy figyelik a gépek elektromos teljesítményét és megakadályozzák a lehetséges hibákat. Ez a Functional Devices áramérzékelő valós idejű adatokat szolgáltat az elektromos áramokról, hogy segítse az iparosokat, hogy megalapozott döntéseket hozzanak az elektromos meghibásodások megelőzése érdekében.
Jellemzők:
- Funkcionális eszközök A RIBXKTA állítható áramérzékelő érzékelési tartománya 0.50-150 A.
- Szalagkapcsokkal rendelkezik, amelyek a #22-től #14-ig terjedő AWG vezetékek fogadására alkalmasak.
- Ennek az áramérzékelőnek két LED-kijelzője van, amelyek figyelmeztetik a felhasználókat a túl- és aláfutásra egyaránt.
- Csavarokkal rögzíthető a falakon, a vezérlőpaneleken és a burkolatokon.
- Ez a RIB sorozatú állítható áramérzékelő megvédi az Elay-t a rezgések és ütések miatti elmozdulástól.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Functional Devices RIBXKTA áramérzékelő integrálható-e automatizált rendszerekbe?
V. Igen, a felhasználók integrálhatják ezt az érzékelőt automatizált rendszerekbe, hogy lehetővé tegyék az elektromos áramok valós idejű megfigyelését és vezérlését.
K. Használhatom ezt az áramérzékelőt az egyes készülékek energiafogyasztásának figyelésére?
V. Igen, figyelemmel kísérheti az energiaigényes eszközök egyedi energiafelhasználását, és megalapozott döntéseket hozhat a fogyasztás optimalizálása érdekében ezzel az egységgel.
K. Ez a funkcionális eszközök áramérzékelője figyelheti a napelem teljesítményét?
V. A napelemes rendszerekben általában áramérzékelőket használnak a panelek által termelt áram monitorozására. Ezek az adatok segítenek felmérni a napelemsor teljesítményét, azonosítani a problémákat és optimalizálni az energiagyűjtést.
K. Mekkora az áramérzékelő működési hőmérsékleti tartománya?
V. Működési hőmérséklet-tartománya -30 és 140 °F között van.