FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH300A Transzformátorvezérlés Be 480/277/240/120 Out 24 | AF7YRE 23NT13

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH300A transzformátor vezérlés be 480/277/240/120 ki 24

Raktáron
Tétel: AF7YRE Típus: PSH300AKereszthivatkozás: 23NT13

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€568.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység6"
Ház befejezésePorbevonatú
A ház értékeléseNEMA 1
Ház típusaNyisd ki
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság12.13 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120/240/277/480 VAC
FelszerelésMulti
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés100
Szélesség12.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.06
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)39.7
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8504409530

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A PSH300A tápegység kezeli és átalakítja az olyan eszközök elektromos energiáját, mint a termosztátok, érzékelők és vezérlőrelék, hogy biztosítsák a fűtési, szellőztetési és légkondicionáló rendszerek zökkenőmentes működését, megbízható és szabályozott áramforrást biztosítva.

Jellemzők:

  • Funkcionális eszközök A PSH300A tápegység sokoldalú bemeneti feszültségtartományt tartalmaz, beleértve a 120, 240, 277 és 480 VAC feszültséget, rugalmasságot biztosítva a különféle elektromos rendszerek számára.
  • Ez a tápegység három 100 VA 2-es osztályú transzformátorral érkezik, amelyek megbízható és szabályozott áramelosztást biztosítanak alacsony áramú alkalmazásokban.
  • Porszórt bevonatú zárt burkolatstílust kínál, amely tartósságot és védelmet biztosít az épületautomatizálási panelekben, az ipari szekrényekben és az általános célú elektromos burkolatokban.
  • Ez a transzformátor által vezérelt tápegység csavaros kapcsokkal van felszerelve mind az elsődleges, mind a szekunder csatlakozásokhoz, ami lehetővé teszi a biztonságos és kényelmes vezetékezést különféle alkalmazásokban.
  • 10A-es főmegszakító kapcsolóval rendelkezik, amely biztosítja a csatlakoztatott berendezések túláramvédelmét, és növeli a tápellátás biztonságát és megbízhatóságát.
  • Kiegészítő funkciókkal rendelkezik, mint például 120 VAC kényelmi aljzatok, ujjbiztos csatlakozók, LED-es tápellátás jelző és be-/kikapcsolás.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szabványoknak és tanúsítványoknak felel meg a Functional Devices PSH300A tápegysége?

V. A PSH300A megfelel a cUL, CE, UL és RoHS szabványoknak, és rendelkezik speciális szeizmikus tanúsítvánnyal is (OSP-0201-10).

K. Mi a jelentősége a LED-es teljesítményjelzőnek ebben a tápegységben?

V. A LED-es teljesítményjelző vizuálisan megerősíti a tápegység működési állapotát, valós idejű visszajelzést adva.

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységA ház értékeléseFázisVA minősítésSzélességHáz típusaMagasságÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3"€50.01
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nem értékelt1503.44 "szobai3.06 "€54.87
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3.06 "€56.42
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3"€59.05
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.03 "€68.62
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt11004"szobai3.03 "€63.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH300A transzformátor vezérlés be 480/277/240/120 ki 24
€568.02 /Mértékegység