Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FULHAM WH33-120-C elektronikus előtét azonnali 120V 5-64W | AH4RCQ 35JE62

FULHAM WH33-120-C Elektronikus Előtét Instant 120V 5-64W

Raktáron
Tétel: AH4RCQ Modell: WH33-120-CKereszthivatkozás: 35JE62
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
€55.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.53
Előtétfaktor1.18
BallasztcsaládWorkHorse
Előtét típusaElektronikus
Magasság1"
Bemeneti watt5 a 64
Lámpa típusaKompakt fénycső, 2D, T5, T5HO, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO
Lámpa Watts64
Hossz3 13 / 16 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Az F17T8 lámpák száma3 vagy 4
Az F25T12 lámpák száma1 vagy 2
F40T12 U-Bend lámpák száma1
Lámpák száma4
Power Factor0.9-nél nagyobb
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 33%
Feszültség120
Szélesség3.12 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3221
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országCN

Termék részletek:

    • Előtét-fényerő: Nem
    • Az F13T8 lámpák száma: 1, 2 vagy 3
    • Az F15T8 lámpák száma: 2, 3 vagy 4
    • F18 / 19T8 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F20T12 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F24T5 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F30T8 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F30T12 lámpák száma: 1 vagy 2
    • F34T12 lámpák száma: 1
    • F39T5 lámpák száma: 1
    • F40BX lámpák száma: 1
    • F40T10 lámpák száma: 1
    • F40T12 lámpák száma: 1
    • F48T12 lámpák száma: 1
    • F48T8 lámpák száma: 1
    • F50BX lámpák száma: 1
    • F54T5 lámpák száma: 1
    • F55BX lámpák száma: 1
    • F60/F64T12 lámpák száma: 1
    • F60T8 lámpák száma: 1
    • F72T12 lámpák száma: 1
    • FC12T5 lámpák száma: 1 vagy 2

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Kezdő hőmérséklet.AC erősítőkBallasztcsaládLámpák számaPower FactorIndítás típusaFeszültségSzélességÁr
FULHAM WH1-120-L Elektronikus előtét munkaló -20 fok F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 fok F0.20WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€50.25
FULHAM WH2-120-L Elektronikus Előtét Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 fok F0.33WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€55.85
FULHAM WH2-120-C elektronikus előtét 120V 0.33A 5-35 Szélesség | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 fok F0.33WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.75 "€49.60
FULHAM WH2-277-L Elektronikus Előtét Instant 0.15A 5-35 Szélesség | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 fok F0.15WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali2771"€47.90
FULHAM WH2-277-C elektronikus előtét azonnali 277V -20 fok F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 fok F0.15WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali2772 5 / 16 "€48.53
FULHAM WH22-120-L Elektronikus előtét 120V -20 F 5-35 Szélesség | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 fok F0.25WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€49.54
FULHAM WH22-120-C elektronikus előtét -20 fok F 0.25A 5-35 szélesség | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 fok F0.25WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.75 "€49.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FULHAM WH33-120-C Elektronikus Előtét Instant 120V 5-64W
€55.48 /Mértékegység