CHICAGO PNEUMATIC Véletlenszerű orbitális csiszoló 6 "PSA paddal


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4 , CFM @ Teljes terhelés: 16 , Kipufogó típusa: Hátulsó , Szabad sebesség: 12,000 rpm , Fogantyú anyaga: Összetett , Ház anyaga: Összetett , HP: 0.20 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Párna mérete: 6" , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Igen
StílusModellPálya Dia.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
CP7255SV
3 / 16 "9 7 / 64 "€516.44
B
CP7255CV
3 / 16 "8 45 / 64 "€496.11
C
CP7255H
3 / 16 "11 "€585.45
D
CP7255
3 / 16 "11 "€419.50
E
CP7225
3 / 32 "7 5 / 16 "€397.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?