A Fulham WH3-120-L elektronikus előtét a fénycsövek elektromos áramának szabályozására és szabályozására szolgál, hatékony és stabil megvilágítást biztosítva. Ez a Fulham WorkHorse sorozatú előtétegység ideális kereskedelmi és ipari környezetben, például irodákban, raktárakban, gyárakban és kiskereskedelmi helyiségekben, ahol elterjedtek a fluoreszkáló világítótestek.
Jellemzők:
- A Fulham WH3-120-L elektronikus előtét több lámpával kompatibilis, a T5-től a T12-ig terjedő fluoreszkáló lámpatípusok széles skáláját támogatva, fokozva annak sokoldalúságát.
- Intelligens hibaérzékelő rendszerrel van felszerelve, amely azonnal azonosítja és kezeli a problémákat az állásidő megelőzése érdekében.
- Ez az elektronikus előtét tompítási lehetőségeket kínál, lehetővé téve a testreszabott megvilágítási szintet, hogy megfeleljen az adott világítási követelményeknek.
- Teljesítménytényező-korrekciós áramkörrel van felszerelve, amely optimalizálja az energiahatékonyságot és csökkenti az energiapazarlást.
- Ez az elektronikus előtét robusztus túlfeszültség-védelmi mechanizmussal rendelkezik, amely megvédi az előtétet és a csatlakoztatott lámpákat a feszültségcsúcsoktól.
- Fejlett frekvenciaszabályozással rendelkezik, amely stabil és villogásmentes működést biztosít a fluoreszkáló világítási rendszerek számára.
- Ez az elektronikus előtét felhasználóbarát digitális kijelzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a feszültség- és áramparaméterek pontos megfigyelését és beállítását.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miben különbözik a Fulham WH3-120-L elektronikus előtét a régebbi mágneses előtétektől?
V. Az elektronikus előtétek olyan előnyöket kínálnak, mint a nagyobb energiahatékonyság, csökkentett vibrálás, hosszabb lámpaélettartam és csendesebb működés a régebbi mágneses előtétekhez képest.
K. Hogyan lehet elhárítani az olyan problémákat, mint a villogás vagy a gyulladás hiánya a Fulham WH3-120-L elektronikus előtéttel?
V. A hibaelhárítási lépések magukban foglalhatják a meglazult vezetékek és a sérült lámpák ellenőrzését, valamint a megfelelő csatlakozások biztosítását.