Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FULHAM IH1-UNV-232-T8 elektronikus előtéttel programozott T8 lámpák | AH4RCZ 35JE70

FULHAM IH1-UNV-232-T8 elektronikus előtét programozott T8 lámpák

Raktáron
Tétel: AH4RCZ Modell: IH1-UNV-232-T8Kereszthivatkozás: 35JE70
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
€202.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.85
Előtétfaktor1.0
BallasztcsaládIceHorse
Előtét típusaElektronikus
Magasság1"
Bemeneti watt30 a 99
Lámpa típusaT8
Lámpa Watts99
Hossz12 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.-22 fok F
Az F25T8 lámpák száma1 vagy 2
Az F32T8 lámpák száma1 vagy 2
Az F40T8 lámpák száma1 vagy 2
Lámpák száma2
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaprogramozott
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120 a 277
Szélesség1.75 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6577
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országCN

Termék részletek:

    • Előtét-fényerő: Nem
    • Almárka: FULHAM ICEHORSE

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Kezdő hőmérséklet.AC erősítőkBallasztcsaládLámpák számaPower FactorIndítás típusaFeszültségSzélességÁr
FULHAM WH1-120-L Elektronikus előtét munkaló -20 fok F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 fok F0.20WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€50.25
FULHAM WH2-120-L Elektronikus Előtét Instant 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 fok F0.33WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€55.85
FULHAM WH2-120-C elektronikus előtét 120V 0.33A 5-35 Szélesség | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 fok F0.33WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.75 "€49.60
FULHAM WH2-277-L Elektronikus Előtét Instant 0.15A 5-35 Szélesség | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 fok F0.15WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali2771"€47.90
FULHAM WH2-277-C elektronikus előtét azonnali 277V -20 fok F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 fok F0.15WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali2772 5 / 16 "€48.53
FULHAM WH22-120-L Elektronikus előtét 120V -20 F 5-35 Szélesség | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 fok F0.25WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201"€49.54
FULHAM WH22-120-C elektronikus előtét -20 fok F 0.25A 5-35 szélesség | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 fok F0.25WorkHorse20.9-nél nagyobbAzonnali1201.75 "€49.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FULHAM IH1-UNV-232-T8 elektronikus előtét programozott T8 lámpák
€202.65 /Mértékegység