Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€9,218.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jelet
Igen
Állítható gyorsítási idő
3600 sec.
Állítható lassítási idő
3600 sec.
Vezérlő típusa
Kezelő / távirányító
Mélység
10.63 "
Digitális kijelzés
Igen
Kijelző típusa
LED
kijelzők
RPM
dinamikus fékezési
Igen
Ház
NEMA 1
Magasság
24.21 "
input Frequency
50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC
3
Bemeneti feszültség
380-480 VAC
Billentyűzár zárolása
Igen
Max. HP
100
Max. Kimeneti erősítők
139
Kimeneti frekvencia tartomány
0.1 a 120 Hz
Kimeneti feszültség
380-480 VAC
Védelem
Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba