FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U frekvenciaváltó 40 LE 380-480v | AC6FUA 33M508

FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U változó frekvenciájú meghajtó 40 lóerős 380-480v

Raktáron
Tétel: AC6FUA Típus: FRN040G1S-4UKereszthivatkozás: 33M508

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,863.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jeletAnalóg 0-10VDC, 5VDC, 4-20 mA és digitális
Állítható gyorsítási idő0–6000 mp.
Állítható lassítási idő0–6000 mp.
Ellenőrzési módszerV / F, Dinamikus nyomatékvektor, V / F vezérlés sebességérzékelővel vagy Dinamikus nyomatékvezérlés sebességérzékelővel, Vezérlés sebességérzékelő nélkül, Vektorvezérlés sebességérzékelővel és opcionális PG kártya felszerelve
Vezérlő típusaKezelő és terminál
Mélység7.68 "
Digitális kijelzésIgen
Kijelző típusaLCD monitor és zöld futásjelző
kijelzőkLCD monitor és zöld futásjelző
dinamikus fékezésiBeépített fékegység, az ellenállások külön elemet tartalmaznak
HázIP20
Magasság15.75 "
input Frequency120 Hz
Bemeneti fázis AC1 vagy 3
Bemeneti feszültség380-480 VAC
Billentyűzár zárolásaIgen
Max. HP40
Max. Kimeneti erősítők49
Kimeneti frekvencia tartomány0 a 500 Hz
Kimeneti feszültség380-480 VAC
VédelemElektronikus termikus túlterhelés 1–4 motor, túláram, túlfeszültség, alacsony feszültség, PG, PID, hűtőborda túlmelegedése, bemeneti és kimeneti fázisvesztés, kommunikációs hiba.
Start / Stop vezérlésKezelő és terminál
Induló nyomaték200%
Nyomaték @ 1 Hz200%
Szélesség9.84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)46.36
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8504404000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kimeneti fázis AC (3)

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem ezt a Fuji Electric FRN040G1S-4U frekvenciaváltót?

A.

  • Biztonságosan rögzítse a meghajtót megfelelő rögzítőelemekkel, ügyelve arra, hogy vízszintesen és rezgésmentesen álljon.
  • Csatlakoztassa a VFD-t az áramforráshoz a megadott feszültség- és áramkövetelményeknek megfelelően, a kapcsolási rajzot követve.
  • Gondoskodjon a megfelelő földelésről úgy, hogy a földelő csatlakozót egy megfelelő földeléshez csatlakoztatja.
  • Csatlakoztassa a VFD-t a motorhoz, kövesse az ajánlott kapcsolási rajzot, és ellenőrizze a kompatibilitást.
  • Csatlakoztassa a vezérlővezetékeket a külső vezérlőeszközökhöz, például az indító/leállító gombokhoz vagy a külső sebességszabályozókhoz.
  • Állítsa be a VFD paramétereit a motor és az alkalmazás követelményeinek megfelelően a gyártó útmutatásai szerint.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a VFD kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a névleges feszültség és áramerősség megfelel a tápegység és a motor specifikációinak.
  • Válasszon egy szabályozási módot a kívánt motorteljesítmény és az alkalmazási követelmények alapján.
  • Fontolja meg a kommunikációs protokollokat a vezérlőrendszerekkel való integrációhoz.
  • Győződjön meg arról, hogy a VFD a megadott hőmérsékleti tartományon belül tud működni.
  • Ellenőrizze a túlterhelési kapacitást, hogy kioldás nélkül kezelje az ideiglenes terhelésnövekedést.

K. Nem Raptor Supplies más, alacsonyabb bemeneti feszültségtartományú változtatható frekvenciájú meghajtókat kínál?

V. Igen, az alacsonyabb bemeneti feszültségű névleges VFD-ket kereső ügyfelek választhatják ezt FRNF50G1S-2U frekvenciaváltó. 200-230V bemeneti feszültséggel rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységHázMagasságBemeneti feszültségMax. HPMax. Kimeneti erősítőkKimeneti feszültségÁr
FUJI ELECTRIC FRN015G1S-4U frekvenciaváltó 15 LE 380-480v | AC6FTG 33M490 FRN015G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC1518.5380-480 VAC€2,778.32
FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U frekvenciaváltó 20 LE 380-480v | AC6FTN 33M496 FRN020G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC2024.5380-480 VAC€2,855.67
FUJI ELECTRIC FRN025G1S-4U frekvenciaváltó 25 LE 380-480v | AC6FTT 33M501 FRN025G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC2532380-480 VAC€3,590.09
FUJI ELECTRIC FRN030G1S-4U frekvenciaváltó 30 LE 380-480v | AC6FTW 33M504 FRN030G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC3039380-480 VAC€4,081.78
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-2U frekvenciaváltó 50 LE 200-230v | AC6FUB 33M509 FRN050F1S-2U12.6 "10.04 "IP0021.85 "200-230 VAC50143200-240 VAC€8,567.21
FUJI ELECTRIC FRN050G1S-4U frekvenciaváltó 50 LE 380-480v | AC6FUC 33M510 FRN050G1S-4U12.6 "10.04 "IP0021.85 "380-480 VAC5060380-480 VAC€5,093.94
FUJI ELECTRIC FRN060F1S-2U frekvenciaváltó 60 LE 200-230v | AC6FUG 33M514 FRN060F1S-2U13.98 "10.63 "IP0029.13 "200-230 VAC60169200-240 VAC€10,710.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U változó frekvenciájú meghajtó 40 lóerős 380-480v
€4,863.27 /Mértékegység