FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U frekvenciaváltó 20 LE 380-480v | AC6FTN 33M496

FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U változó frekvenciájú meghajtó 20 lóerős 380-480v

Raktáron
Tétel: AC6FTN Típus: FRN020G1S-4UKereszthivatkozás: 33M496

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,855.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jeletAnalóg 0-10VDC, 5VDC, 4-20 mA és digitális
Állítható gyorsítási idő0–6000 mp.
Állítható lassítási idő0–6000 mp.
Ellenőrzési módszerV / F, Dinamikus nyomatékvektor, V / F vezérlés sebességérzékelővel vagy Dinamikus nyomatékvezérlés sebességérzékelővel, Vezérlés sebességérzékelő nélkül, Vektorvezérlés sebességérzékelővel és opcionális PG kártya felszerelve
Vezérlő típusaKezelő és terminál
Mélység7.68 "
Digitális kijelzésIgen
Kijelző típusaLCD monitor és zöld futásjelző
kijelzőkLCD monitor és zöld futásjelző
dinamikus fékezésiBeépített fékegység, az ellenállások külön elemet tartalmaznak
HázIP20
Magasság10.24 "
input Frequency120 Hz
Bemeneti fázis AC1 vagy 3
Bemeneti feszültség380-480 VAC
Billentyűzár zárolásaIgen
Max. HP20
Max. Kimeneti erősítők24.5
Kimeneti frekvencia tartomány0 a 500 Hz
Kimeneti feszültség380-480 VAC
VédelemElektronikus termikus túlterhelés 1–4 motor, túláram, túlfeszültség, alacsony feszültség, PG, PID, hűtőborda túlmelegedése, bemeneti és kimeneti fázisvesztés, kommunikációs hiba.
Start / Stop vezérlésKezelő és terminál
Induló nyomaték200%
Nyomaték @ 1 Hz200%
Szélesség8.66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8504404000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kimeneti fázis AC (3)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységHázMagasságBemeneti feszültségMax. HPMax. Kimeneti erősítőkKimeneti feszültségÁr
FUJI ELECTRIC FRN015G1S-4U frekvenciaváltó 15 LE 380-480v | AC6FTG 33M490 FRN015G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC1518.5380-480 VAC€2,778.32
FUJI ELECTRIC FRN025G1S-4U frekvenciaváltó 25 LE 380-480v | AC6FTT 33M501 FRN025G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC2532380-480 VAC€3,590.09
FUJI ELECTRIC FRN030G1S-4U frekvenciaváltó 30 LE 380-480v | AC6FTW 33M504 FRN030G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC3039380-480 VAC€4,081.78
FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U frekvenciaváltó 40 LE 380-480v | AC6FUA 33M508 FRN040G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC4049380-480 VAC€4,863.27
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-2U frekvenciaváltó 50 LE 200-230v | AC6FUB 33M509 FRN050F1S-2U12.6 "10.04 "IP0021.85 "200-230 VAC50143200-240 VAC€8,567.21
FUJI ELECTRIC FRN050G1S-4U frekvenciaváltó 50 LE 380-480v | AC6FUC 33M510 FRN050G1S-4U12.6 "10.04 "IP0021.85 "380-480 VAC5060380-480 VAC€5,093.94
FUJI ELECTRIC FRN060F1S-2U frekvenciaváltó 60 LE 200-230v | AC6FUG 33M514 FRN060F1S-2U13.98 "10.63 "IP0029.13 "200-230 VAC60169200-240 VAC€10,710.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U változó frekvenciájú meghajtó 20 lóerős 380-480v
€2,855.67 /Mértékegység