MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Üveg , Szűrőbesorolás: 1 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 1 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0606500
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 négyzetméter Hüvelyk€62.55
ajánlatkérés
B
MF0605486
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€50.82
ajánlatkérés
B
MF0596636
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60305305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€50.82
ajánlatkérés
C
MF0058469
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
B
MF0058541
0.965 "-2.087 "2.087 "31.60-305 PSI427 négyzetméter Hüvelyk€50.82
ajánlatkérés
C
MF0605442
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
C
MF0596592
0.965 "-2.087 "2.087 "----€43.24
ajánlatkérés
D
MF0058429
1"-1.772 "1.772 "----€108.62
ajánlatkérés
D
MF0596571
1"-1.772 "1.772 "----€108.62
ajánlatkérés
E
MF0596544
1"-1.772 "1.772 "----€84.71
ajánlatkérés
D
MF0605420
1"-1.772 "1.772 "----€108.62
ajánlatkérés
E
MF0058385
1"-1.772 "1.772 "----€84.71
ajánlatkérés
E
MF0605391
1"-1.772 "1.772 "----€84.71
ajánlatkérés
F
MF0058427
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
G
MF0605390
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
G
MF0596543
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
G
MF0058383
1.004 "-1.772 "1.772 "----€33.06
ajánlatkérés
F
MF0596570
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
F
MF0605419
1.004 "-1.772 "1.772 "----€43.34
ajánlatkérés
H
MF0609429
1.95 "-3.39 "3.39 "----€130.45
ajánlatkérés
H
MF0600224
1.95 "-3.39 "3.39 "----€130.45
ajánlatkérés
I
MF0596996
1.319 "-2.756 "2.756 "----€75.42
ajánlatkérés
J
MF0597006
1.319 "-2.756 "2.756 "----€91.59
ajánlatkérés
K
MF0605869
1.319 "-2.756 "2.756 "19.24305305 PSI260 négyzetméter Hüvelyk€57.57
ajánlatkérés
K
MF0596986
1.319 "-2.756 "2.756 "19.24-305 PSI260 négyzetméter Hüvelyk€57.57
ajánlatkérés
I
MF0605879
1.319 "-2.756 "2.756 "----€75.42
ajánlatkérés
J
MF0059151
1.319 "-2.756 "2.756 "----€91.59
ajánlatkérés
K
MF0059111
1.319 "-2.756 "2.756 "19.24-305 PSI260 négyzetméter Hüvelyk€57.57
ajánlatkérés
J
MF0605889
1.319 "-2.756 "2.756 "----€91.59
ajánlatkérés
I
MF0059131
1.319 "-2.756 "2.756 "----€75.42
ajánlatkérés
L
MF0598179
1.347 "-2.362 "2.362 "----€174.06
ajánlatkérés
L
MF0607078
1.347 "-2.362 "2.362 "----€174.06
ajánlatkérés
L
MF0169914
1.347 "-2.362 "2.362 "----€174.06
ajánlatkérés
M
MF0059101
1.504 "-2.992 "2.992 "----€99.75
ajánlatkérés
M
MF0596977
1.504 "-2.992 "2.992 "----€99.75
ajánlatkérés
M
MF0605860
1.504 "-2.992 "2.992 "----€99.75
ajánlatkérés
N
MF0059460
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "75.18-145 PSI1016 négyzetméter Hüvelyk€58.21
ajánlatkérés
O
MF0606249
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "232.66145145 PSI3144 négyzetméter Hüvelyk€131.53
ajánlatkérés
O
MF0597279
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "232.66-145 PSI3144 négyzetméter Hüvelyk€131.53
ajánlatkérés
P
MF0597255
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "153.11-145 PSI2069 négyzetméter Hüvelyk€91.08
ajánlatkérés
N
MF0597234
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "75.18-145 PSI1016 négyzetméter Hüvelyk€58.21
ajánlatkérés
O
MF0059537
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "232.66145145 PSI3144 négyzetméter Hüvelyk€131.53
ajánlatkérés
P
MF0606203
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "153.11145145 PSI2069 négyzetméter Hüvelyk€91.08
ajánlatkérés
N
MF0606151
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "75.18145145 PSI1016 négyzetméter Hüvelyk€58.21
ajánlatkérés
P
MF0059505
1.654 "1.654 "3.898 "3.898 "153.11145145 PSI2069 négyzetméter Hüvelyk€91.08
ajánlatkérés
Q
MF0596737
1.701 "-3.071 "3.071 "----€57.73
ajánlatkérés
R
MF0597302
1.701 "1.701 "3.071 "3.071 "----€90.97
ajánlatkérés
S
MF0596765
1.701 "-3.071 "3.071 "----€68.24
ajánlatkérés
T
MF0058847
1.701 "-3.071 "3.071 "----€99.70
ajánlatkérés
S
MF0058747
1.701 "-3.071 "3.071 "----€68.24
ajánlatkérés
Q
MF0058699
1.701 "-3.071 "3.071 "----€57.73
ajánlatkérés
S
MF0605628
1.701 "-3.071 "3.071 "----€68.24
ajánlatkérés
T
MF0596826
1.701 "-3.071 "3.071 "----€99.70
ajánlatkérés
R
MF0059571
1.701 "1.701 "3.071 "3.071 "----€90.97
ajánlatkérés
Q
MF0605595
1.701 "-3.071 "3.071 "----€57.73
ajánlatkérés
T
MF0605694
1.701 "-3.071 "3.071 "----€99.70
ajánlatkérés
R
MF0606286
1.701 "1.701 "3.071 "3.071 "----€90.97
ajánlatkérés
U
MF0294301
2.008 "-3.11 "3.11 "----€77.25
ajánlatkérés
U
MF0414045
2.008 "-3.11 "3.11 "----€77.25
ajánlatkérés
U
MF0605144
2.008 "-3.11 "3.11 "----€77.25
ajánlatkérés
U
MF0058197
2.008 "-3.11 "3.11 "----€77.25
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?