SPEEDAIRE Pneumatikus szellőzőnyílások


Szűrő
Szerelőanyag: Nikkelezett acél , Funkció: Csökkentse a nyomást , Max. Nyomás: 150 psi , Max. Hőmérséklet: 300 F , mikron: 40 , Típus: Pneumatikus
StílusModellHexHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1EJT9
1-1 / 16 "1 1 / 16 "€8.94
A
1EJT8
7 / 8 "7 / 8 "€5.03
A
1EJT5
7 / 16 "7 / 16 "€2.40
A
1EJT6
9 / 16 "5 / 8 "€2.72
A
1EJT7
11 / 16 "3 / 4 "€3.86

Pneumatikus szellőzőnyílások

A SPEEDAIRE pneumatikus szellőzőnyílásai ideálisak a hengerekben, sebességváltókban és tárolótartályokban fellépő nyomás csökkentésére. Ezenkívül megakadályozzák a szennyeződések és részecskék bejutását a légkör felé nyitott nyílásokba. Az alacsony profilú, nikkelezett acélszerkezet könnyen beilleszthető a nyílásokba. 40 mikronos bronz elemmel rendelkeznek, amely 150 PSI maximális nyomáskezelési kapacitást kínál. Válasszon ezeknek a légtelenítő nyílásoknak a széles választékából, amelyek 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 és 11/16 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?