FRIEDRICH KEL24A35A ablakklíma, 24000 BTU hűtőteljesítmény

Raktáron
Tétel: CE6MYH Modell: KEL24A35AKereszthivatkozás: EM24N34 / KEL24A35B

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,093.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblakklíma fűtéssel
erősítők11.1/24
BtuH hűtés24000
BtuH Fűtés17300
Vezérlő típusaElektronikus
Páramentesítési arány7 Pt / óra
Mélység35 1 / 2 "
Magasság20 3 / 6 "
Magas CFM750
NEMA Plug konfiguráció6-30P
ÜzemmódCool / Heat
Tápkábel hossza72 "
Értékelés10.4
Hűtőközeg típusaR-410A
Feszültség230V
Watts2308/5500
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.95
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kuhl Plus sorozatú légkondicionáló berendezés fűtési és hűtési célokra, laboratóriumokban, feldolgozó üzemekben, oktatási intézményekben és irodaházakban
    • Extra sűrű szigetelés és acél belső fal a kültéri zaj blokkolásához, valamint rezgésszigetelő kialakítás a zajszint minimalizálása érdekében
    • A 8-utas légáramlás-szabályozás és az automatikus ventilátor-beállító berendezések egyenletes levegőelosztást és a beállított hőmérséklet pontos szabályozását biztosítják
    • 20 darabos acélszekrény, tömör acél fúvóház, tartós alaptányér, karcálló szekrény és puskás rézcső alumínium bordák a további szilárdságért és ellenállóságért a maró hatások ellen
    • Antimikrobiális, mosható légszűrő, ellenőrzési emlékeztető és csuklós szűrőajtó a könnyebb karbantartás érdekében
    • A felhasználói kényelem érdekében megkönnyíti a távvezérlést és a Wi-Fi-kapcsolatot is
    • Kettős szűrőmechanizmus szénszűrővel a szagok alapos elnyeléséhez, valamint az ózon és az illékony szerves vegyületek csökkentéséhez
    • Rovarvédővel, EntryGard behatolásgátlóval és hátsó alumínium grillrel rendelkezik a vandalizmus és a külső törmelék elleni védelem érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkBtuH hűtésWattsSzélességMélységMagasságNEMA Plug konfigurációÁr
FRIEDRICH KCM21A30A ablakklíma, 20500 BTU hűtési kapacitás | CE6MYJ KCM21A30A230V9.621500206725 15 / 16 "29 "17 15 / 16 "6-15P€3,984.75
FRIEDRICH KCS10A10A ablakklíma, 10000 BTU hűtési kapacitás | CE6MYK CP10F10 KCS10A10A1158.51000082625 15 / 16 "29 "15 15 / 16 "5-15P€3,349.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH KEL24A35A ablakklíma, 24000 BTU hűtőteljesítmény
€5,093.56 /Mértékegység