FRIEDRICH KCS10A10A ablakklíma, 10000 BTU hűtési kapacitás

Raktáron
Tétel: CE6MYK Modell: KCS10A10AKereszthivatkozás: CP10F10

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,349.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblakklíma fűtéssel
erősítők8.5
BtuH hűtés10000
Vezérlő típusaElektronikus
Páramentesítési arány2.9 Pt / óra
Mélység29 "
Magasság15 15 / 16 "
Magas CFM300
NEMA Plug konfiguráció5-15P
ÜzemmódHűvös
Tápkábel hossza72 "
Értékelés12.1
Hűtőközeg típusaR-410A
Feszültség115
Watts826
Szélesség25 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.6
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kuhl sorozatú légkondicionáló oktatási intézmények, üzletek, autóipari létesítmények és irodaházak hűtésére
    • A teljesen zárt, dupla beépítésű motor minimális kopást és stabilitást biztosít, miközben megakadályozza a túlmelegedést
    • Extra sűrű szigetelés és acél belső fal a kültéri zaj blokkolására és rezgésszigetelő kialakítás a működési zaj minimalizálására
    • Automatikus ventilátorbeállítás a beállított hőmérséklet pontos szabályozásához és a 8 irányú légáramlás-szabályozás az egyenletes levegőeloszlás biztosítása érdekében
    • Rézcsöves alumínium bordák, strapabíró alaplap, karcálló, 20-as acélszekrény és tömör acél ventilátorház a korrozív körülmények elleni védelem érdekében
    • A kettős szűrés és a szénszűrő alapos szagelnyelést biztosít az ózon és az illékony szerves vegyületek csökkentésével
    • Antimikrobiális, mosható légszűrő, csuklós szűrőajtó és ellenőrzési szűrő emlékeztető a könnyebb karbantartás érdekében
    • A felhasználói kényelem érdekében megkönnyíti a Wi-Fi kapcsolatot és a távvezérlést
    • Hátsó alumínium rács, EntryGard behatolás elleni védelem és rovarvédelem a vandalizmus és a külső törmelék behatolásának megelőzésére

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkBtuH hűtésWattsSzélességMélységMagasságNEMA Plug konfigurációÁr
FRIEDRICH KEL24A35A ablakklíma, 24000 BTU hűtési kapacitás | CE6MYH EM24N34 / KEL24A35B KEL24A35A230V11.1/24240002308/550028 "35 1 / 2 "20 3 / 6 "6-30P€5,093.56
FRIEDRICH KCM21A30A ablakklíma, 20500 BTU hűtési kapacitás | CE6MYJ KCM21A30A230V9.621500206725 15 / 16 "29 "17 15 / 16 "6-15P€3,984.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH KCS10A10A ablakklíma, 10000 BTU hűtési kapacitás
€3,349.50 /Mértékegység