MI-TM GH-3504-0EGH gáznyomásos mosó 13 LE 3500 psi 3.3 gpm | AD2XWG 3WB82

MI-T-M GH-3504-0EGH gáznyomású mosó 13 LE 3500 psi 3.3 gpm

Raktáron
Tétel: AD2XWG Modell: GH-3504-0EGHKereszthivatkozás: 3WB82

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,092.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
Égő üzemanyagOlaj
VámértékNehéz, súlyos
Motor márkaHonda OHV
Motor méret389cc
Áramlási sebesség3.3 gpm
ÜzemanyagtípusGáz
Magasság41 "
Tömlő méretei3/8 "x 50 láb.
HP13
Hossz43 "
Nettó súly428 font
Üzemi nyomás3500 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Szivattyú típusaFőtengely
Indító típuselektromos
Heti használható órák20 +
A vízmennyiség hőmérséklete190 fok F
Víz típusaForró
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 252.45
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termék részletek:

A Mi-TM GH-3504-0EGH gáznyomású mosót nehéz tisztítási munkák elvégzésére tervezték, mint például a szennyeződés, szennyeződés, zsír és festék eltávolítása felületekről, berendezésekről, járművekről és gépekről. Ideális takarítási feladatokhoz építkezéseken, autógarázsokban, gyártó létesítményekben és mezőgazdasági műveletekben.

Jellemzők:

  • A Mi-TM GH-3504-0EGH gáznyomásos mosó főtengelyes szivattyúhajtással rendelkezik a fokozott tartósság és a nyomás alatti víz szállításának hatékonysága érdekében.
  • 36 hüvelykes, szigetelt kettős pálcával érkezik, amely kiterjesztett hatótávolságot és sokoldalúságot biztosít a különféle tisztítási alkalmazásokhoz.
  • Ez a gáznyomású mosó masszív kerámia dugattyúval van felszerelve, amely hosszú élettartamot biztosít magas nyomású körülmények között.
  • Elektromos indítóval rendelkezik, amely leegyszerűsíti a gyújtási folyamatot, és biztosítja a gyors és egyszerű kezelést.
  • Ez a gáznyomású mosó rögzített vegyszerfúvókával rendelkezik, amely lehetővé teszi a tisztítószerek és a nyomás alatti víz hatékony keverését.
  • A Honda GX motorjával van felszerelve, amely megbízhatóságáról és nagy teljesítményéről híres a nehéz alkalmazásokban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen előnyei vannak a gáznyomású mosónak az elektromos mosóval szemben?

V. A gáznyomású mosók nagyobb mobilitást és nagyobb nyomást tesznek lehetővé, így alkalmasak nehéz kültéri feladatok elvégzésére.

K. Hogyan karbantarthatom és tárolhatom megfelelően a nagynyomású gázmosót?

V. A rendszeres karbantartás magában foglalja az olajszint ellenőrzését, a szűrők tisztítását és a tároláshoz szükséges téliesítést.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁramlási sebességMagasságHPHosszNettó súlyÜzemi nyomásIndító típusÁr
MI-TM GH-3003-3MGH gáznyomásos mosó 9 LE 3000 psi 2.8 gpm | AD2XWE 3WB80 GH-3003-3MGH30 "2.8 gpm41 "943 "407 font3000 psiHátrasiklás€9,345.80
MI-TM GH-3004-0EGH gáznyomásos mosó 13 LE 3000 psi 3.5 gpm | AD2XWF 3WB81 GH-3004-0EGH30 "3.5 gpm41 "1343 "428 font3000 psielektromos€10,044.62
MI-TM GH-2403-0GAH gáznyomásos mosó 6.5 LE 2400 psi 2.6 gpm | AD2XZJ 3WE17 GH-2403-0GAH29 "2.6 gpm40 "6.537 "269 font2400 psiHátrasiklás€7,822.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M GH-3504-0EGH gáznyomású mosó 13 LE 3500 psi 3.3 gpm
€10,092.01 /Mértékegység