FRIEDRICH KCM21A30A ablakklíma, 20500 BTU hűtési kapacitás

Raktáron
Tétel: CE6MYJ Típus: KCM21A30A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,984.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblakklíma fűtéssel
erősítők9.6
BtuH hűtés21500
Vezérlő típusaElektronikus
Páramentesítési arány6 Pt / óra
Mélység29 "
Magasság17 15 / 16 "
Magas CFM425
NEMA Plug konfiguráció6-15P
ÜzemmódHűvös
Tápkábel hossza72 "
Értékelés10.4
Hűtőközeg típusaR-410A
Feszültség230V
Watts2067
Szélesség25 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 68.85
Származási országMX

Termék részletek:

    • A Kuhl sorozat kereskedelmi klímaberendezése iskolákba, üzletekbe, éttermekbe és irodákba való beépítésre készült
    • Tömör acél fúvóház, strapabíró alaplap, karcálló, 20-as acélszekrény és rézcsöves alumínium bordák a nagy szilárdság és a korrózió elleni védelem érdekében
    • Dupla beépítésű, teljesen zárt kereskedelmi minőségű motor a kopás minimalizálása, a nagy stabilitás és a túlmelegedés megakadályozása érdekében
    • Rezgésszigetelő kialakítás a működési zaj csökkentésére és acél belső fal extra sűrű szigeteléssel a kültéri zaj teljes blokkolására
    • Automatikus ventilátorbeállítási lehetőség a beállított hőmérséklet pontos fenntartásához és a 8 irányú légáramlás-szabályozás az egyenletes levegőelosztás érdekében
    • Szénszűrő és kettős szűrőmechanizmus az alapos szagelnyelésért, valamint az ózon és az illékony szerves vegyületek csökkentéséért
    • Ellenőrizze a szűrő emlékeztetőt, az antimikrobiális, mosható légszűrőt és a csuklós szűrőajtót a könnyű karbantartás érdekében
    • A felhasználói kényelem érdekében megkönnyíti a Wi-Fi kapcsolatot és a távirányítást is
    • EntryGard behatolás elleni védelem, rovar gát és hátsó alumínium grill a rongálás és a külső törmelék elleni védelem érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkBtuH hűtésWattsSzélességMélységMagasságNEMA Plug konfigurációÁr
FRIEDRICH KEL24A35A ablakklíma, 24000 BTU hűtési kapacitás | CE6MYH EM24N34 / KEL24A35B KEL24A35A230V11.1/24240002308/550028 "35 1 / 2 "20 3 / 6 "6-30P€5,093.56
FRIEDRICH KCS10A10A ablakklíma, 10000 BTU hűtési kapacitás | CE6MYK CP10F10 KCS10A10A1158.51000082625 15 / 16 "29 "15 15 / 16 "5-15P€3,349.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FRIEDRICH KCM21A30A ablakklíma, 20500 BTU hűtési kapacitás
€3,984.75 /Mértékegység