HANSEN Hidraulikus gyorscsatlakozó, horganyzott acél, 3/4 "


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Horganyzott acél , Testméret: 3 / 4 " , Kapcsolat típus: FNPT , Befejez: Törölje a Chromate alkalmazást , Áramlási sebesség: 26 gpm , Záró mechanizmus: Normál hüvelyzár , Max. Nyomás: 5075 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: -4 foktól 212 fokig F , Fóka: Buna N. , Tömítés anyaga: Buna N. , Tömítés típusa: Buna N. , Temp. Hatótávolság: -4-től 212 F-ig , Menet mérete: 3 / 4 "-14 , Szelep kialakítása: Csöves
StílusModellTételParker cseretípusÁr (ÁFA nélkül)
A
19FFS75
Hidraulikus csatlakozótestFEM751-12FPLapos arc, nő€362.63
B
19FFP 75
Hidraulikus tengelykapcsoló mellbimbójaFEM752-12FPLapos arc, férfi€219.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?